Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

elektr. Präzisionswaage EG 4200-2NM


Menge:  Stück  
Produktinformationen
elektr. Präzisionswaage EG 4200-2NM
elektr. Präzisionswaage EG 4200-2NM
Artikel-Nr.:
     163-9901017
Hersteller:
     Kern & Sohn
Herst.-Nr.:
     EG 4200-2NM
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Laborwaage
Laborwaagen
Präzisionswaage
kern präzisionswaage mit eichzulass...
Präzisionswaagen Typ EW-N und EG-N
Das Gehäuse ist aus stoßsicherem Kunststoff. Ein ansteigendes Leuchtband zeigt den noch verfügbaren Wägebereich an.


-LCD-Display
-Interne Justierautomatik (Typ EG-N)
-Justierprogramm CAL (Typ EW-N)
-Windschutz serienmäßig bei Modellen mit Ablesbarkeit d =0,001 g
-Stückzählprogramm, Prozentwägefunktion, Unterflurwägeeinrichtung
-Wägen mit Toleranzbereich
-Datenschnittstelle RS-232


Lieferumfang: Präzisionswaage, Arbeitsschutzhaube

Optional erhältlich: Thermodrucker, Statistikdrucker, interner Akku-Pack, DKD-Kalibrierschein für Waage und optionales Prüfgewicht

Typ EG4200-2NM
Max. Last 4200 g
Ablesbarkeit 0,01 g
Reproduzierbarkeit 0,01 g
Linearität ±0,02 g
Eichung eichfähig
Justierautomatik intern
Wägefläche (BxT) 180 x 160 mm
Mit Windschutz Nein
Breite 180 mm
Tiefe 235 mm
Höhe 75 mm
Abmessungen (BxTxH) 180 x 235 x 75 mm
Steckertyp EU/CH
Art Hilfsenergie Netzanschluss/Akku
Stromversorgung 230 V, 50 Hz
Weitere Suchbegriffe: laborwaage kern, laborwaage, Präzisions,Waagen, Waage,Präzisions, Waagen,Präzisions
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
14
Frei Haus
ab € 890,72*
€ 960,65*
26 Tage
unbekannt
€ 12,95*
ab € 887,94*
€ 960,67*
Frei Haus
ab € 901,99*
€ 971,26*
Lager 163
Frei Haus
ab € 755,99*
€ 1.004,63*
4 Tage
50
Frei Haus
ab € 893,84*
€ 1.060,42*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 163
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.004,63*
€ 1.195,51
pro Stück
ab 2 Stück
€ 994,46*
€ 1.183,41
pro Stück
ab 5 Stück
€ 972,78*
€ 1.157,61
pro Stück
ab 10 Stück
€ 857,06*
€ 1.019,90
pro Stück
ab 100 Stück
€ 771,36*
€ 917,92
pro Stück
ab 500 Stück
€ 755,99*
€ 899,63
pro Stück
1 Stück enthält 1 Paket (ab € 755,99* pro Paket)
Lagerstand: Lager 163
Versand: Lager 163
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 18,90*
ab € 38,00*
€ 14,90*
ab € 70,00*
€ 6,49*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 163
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Kern
963-127
ab € 68,50*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.