Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Präzisionswaage EG 220-3 NM 220 g/0,001 g Wägeplatte 118 mm Ø


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Präzisionswaage EG 220-3 NM 220 g/0,001 g Wägeplatte 118 mm Ø
Präzisionswaage EG 220-3 NM 220 g/0,001 g Wägeplatte 118 mm Ø
Artikel-Nr.:
     163-9901018
Hersteller:
     Kern & Sohn
Herst.-Nr.:
     EG 220-3NM
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Laborwaage
Laborwaagen
Präzisionswaage
präzisionswaage kern zählfunktion
Präzisionswaagen Typ EW-N und EG-N
Das Gehäuse ist aus stoßsicherem Kunststoff. Ein ansteigendes Leuchtband zeigt den noch verfügbaren Wägebereich an.


-LCD-Display
-Interne Justierautomatik (Typ EG-N)
-Justierprogramm CAL (Typ EW-N)
-Windschutz serienmäßig bei Modellen mit Ablesbarkeit d =0,001 g
-Stückzählprogramm, Prozentwägefunktion, Unterflurwägeeinrichtung
-Wägen mit Toleranzbereich
-Datenschnittstelle RS-232


Lieferumfang: Präzisionswaage, Arbeitsschutzhaube

Optional erhältlich: Thermodrucker, Statistikdrucker, interner Akku-Pack, DKD-Kalibrierschein für Waage und optionales Prüfgewicht

Typ EG220-3NM
Max. Last 220 g
Ablesbarkeit 0,001 g
Reproduzierbarkeit 0,001 g
Linearität ±0,002 g
Eichung eichfähig
Justierautomatik intern
Wägefläche (BxT) Ø 118 mm
Mit Windschutz Ja
Breite 180 mm
Tiefe 235 mm
Höhe 165 mm
Abmessungen (BxTxH) 180 x 235 x 165 mm
Steckertyp EU/CH
Art Hilfsenergie Netzanschluss/Akku
Stromversorgung 230 V, 50 Hz
Weitere Suchbegriffe: laborwaage kern, laborwaage, Präzisions,Waagen, Waage,Präzisions, Waagen,Präzisions
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
14
Frei Haus
ab € 771,08*
€ 837,35*
26 Tage
unbekannt
€ 12,95*
ab € 773,12*
€ 837,37*
Frei Haus
ab € 783,36*
€ 846,71*
Lager 163
Frei Haus
ab € 655,85*
€ 876,16*
Frei Haus
ab € 855,54*
€ 919,45*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 163
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 876,16*
€ 1.042,63
pro Stück
ab 2 Stück
€ 860,39*
€ 1.023,86
pro Stück
ab 5 Stück
€ 842,50*
€ 1.002,58
pro Stück
ab 10 Stück
€ 744,77*
€ 886,28
pro Stück
ab 100 Stück
€ 670,30*
€ 797,66
pro Stück
ab 500 Stück
€ 655,85*
€ 780,46
pro Stück
1 Stück enthält 1 Paket (ab € 655,85* pro Paket)
Lagerstand: Lager 163
Versand: Lager 163
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 18,90*
ab € 38,00*
€ 14,90*
ab € 70,00*
€ 6,49*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 163
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Kern
963-127
ab € 68,50*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.