Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kompaktwaage HL-200i 200 g/0,1 g Wägeplatte 130 mm Ø


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kompaktwaage HL-200i 200 g/0,1 g Wägeplatte 130 mm Ø
Kompaktwaage HL-200i 200 g/0,1 g Wägeplatte 130 mm Ø
Artikel-Nr.:
     163-9901521
Hersteller:
     A&D Instruments
Herst.-Nr.:
     HL-200I
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Kompaktwaage
Tischwagen
kompaktwaage 0,1 g
kompaktwaage
Kompaktwaagen Serie HL-i
-Hohe Auflösung (1/2000)
-Großes LCD Display
-Kalibrierfunktion
-Tara Funktion
-Auto Power OFF Funktion
-Verschiedene Wägeeinheiten
-Batterien inclusive

Typ HL-200i
Max. Last 200 g
Ablesbarkeit 0,1 g
Wägefläche (BxT) Ø 130 mm
Art Hilfsenergie Batterie
Weitere Suchbegriffe: Waagen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 70,14*
  
Preis gilt ab 500 Stück
1 Stück enthält 1 Paket (ab € 70,14* pro Paket)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 100,17*
€ 119,20
pro Stück
ab 2 Stück
€ 99,72*
€ 118,67
pro Stück
ab 5 Stück
€ 93,29*
€ 111,02
pro Stück
ab 10 Stück
€ 80,93*
€ 96,31
pro Stück
ab 500 Stück
€ 70,14*
€ 83,47
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.