Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Reinstwassersystem arium® pro | Typ: arium® pro DI-T


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Reinstwassersystem arium® pro | Typ: arium® pro DI-T
Reinstwassersystem arium® pro | Typ: arium® pro DI-T
Artikel-Nr.:
     163-9914548
Hersteller:
     Sartorius
Herst.-Nr.:
     H2OPRO-DI-T
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Reinstwassersystem
Reinstwassersystem arium® pro
ASTM Typ1 Wasseraufbereitungssysteme, für anspruchsvolle Nutzer. Ein Konzept, das alle Anforderungen an analysenreines Wasser, sowohl bei kritischen als auch bei routinemäßigen Anwendungen erfüllt. Das arium® pro überzeugt durch innovatives Design, Qualität und Bedienkomfort. Von der intuitiven Menuführung bis hin zum übersichtlichen Aufbau bieten Ihnen das arium® pro eine ausgesprochen einfach zu handhabende Lösung für die Erzeugung von Reinstwasser höchster Qualität bei größtmöglicher Flexibilität. Zur regelmäßigen Kontrolle organischer Wasserinhaltsstoffe im Produktwasser sind die arium® Reinstwassersysteme pro UV und pro VF optional auch mit integriertem TOC-Monitor erhältlich. Die Messung des TOC-Gehaltes kann je nach Bedarf manuell oder automatisch erfolgen.

Anwendungsbereiche
-Atomabsorption (AA)
-Ionenchromatographie (IC)
-Hochleistungsflüssigkeitschromatographie (HPLC)
-Polymerase Kettenreaktion (PCR)
-Induktiv gekoppelte Plasma-Massenspektrometrie (ICP-MS)
-Herstellung von Zellkulturmedien
-Proteinaufreinigung
-Herstellung von Reagenzien
-Herstellung von Puffern und Medien
-Spülen von Glasgefäßen

Merkmale
-Innovative Glasbedieneroberfläche mit Touch-Funktion
-Integrierte TOC-Messung (optional)
-Volumen- und zeitgesteuerte Entnahme
-Frei regulierbare Flussleistung bis zu 2 l/min
-Leitfähigkeitsmessung für Speise- und Produktwasser
-Integrierte Überwachung des Wasserverbrauchs
-Datenspeicherung über SD Karte und Drucker oder PC
-Aktivierbarer PIN Code für Grundeinstellungen
-Service und Alarmfunktionen mit graphischer Unterstützung
-Intelligentes Alarmsystem
-Kompaktes Design
Produktwasserqualität
Spezifischer Widerstand: 18,2 MW x cm
TOC-Gehalt (bei 50 ppb Speisewasser)
arium® pro DI / UF: ≤ 5 ppb*
arium® pro UV / VF: < 2 ppb*
Endotoxine bei arium® pro UF / VF: < 0,001 EU/ml
Partikel (bei 0,2 µm): < 1/ml
Bakterien (CFU/1000 ml) < 1
Durchflussleistung (bei 2 bar ohne Endfilter)
arium® pro DI / UV: bis zu 2 l/min
arium® pro UF / VF: bis zu 1,7 l/min

Typ arium® pro DI-T
Beschreibung Standardsystem
Weitere Suchbegriffe: Reinstwassersysteme, Wasser,Aufbereitungen, leitfahig
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
13 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 5.059,86*
€ 5.438,63*
Lager 163
Frei Haus
ab € 3.671,70*
€ 5.438,65*
Frei Haus
ab € 7.850,92*
€ 8.270,63*
Preise: Lager 163
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5.438,65*
€ 6.471,99
pro Stück
ab 2 Stück
€ 5.372,23*
€ 6.392,95
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5.183,90*
€ 6.168,84
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4.578,28*
€ 5.448,15
pro Stück
ab 100 Stück
€ 4.120,45*
€ 4.903,34
pro Stück
ab 500 Stück
€ 4.079,67*
€ 4.854,81
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 3.671,70*
€ 4.369,32
pro Stück
Lagerstand: Lager 163
Versand: Lager 163
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 18,90*
ab € 38,00*
€ 14,90*
ab € 70,00*
€ 6,49*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 163
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.