| |
|
| Artikel-Nr.: 340-H2OPRODIT Herst.-Nr.: H2OPRO-DI-T EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| Die arium® pro Serie ist ein flexibles System, das speziell auf Ihre Anwendungen zugeschnittene Gerätekonfigurationen mit hervorragender Kosten-Nutzen-Relation ermöglicht. Alle Systeme erfüllen und übertreffen ASTM-Typ-1-Wasserqualität und sorgen für beste, reproduzierbare Ergebnisse. Wählen sie zwischen vier Systemen mit modularen Komponenten wie Ultrafilter, UV-Lampe und TOC-Monitor – speziell auf Ihre Anwendung zugeschnitten: arium® pro DI, pro UF, pro UV & pro VF. Die arium® pro Systeme werden üblicherweise an eine Quelle mit vorgereinigten Wasser angeschlossen um daraus Typ-1 Wasser zu produzieren. Je besser die Speisewasserqualität des arium® pro Systems ist, desto länger halten die Verbrauchsmaterialien des Systems und desto güngstiger sind die Folgekosten. Das von arium® pro hergestellte Wasser kann z.B. für die instrumentelle Analytik (HPLC, ICP-MS, AAS, etc) oder auch für biologische Anwendung wie Zellkultur oder Gelelektroforese genutzt werden. Weitere Informationen: | | Lagertemperatur: | Room Temperature | Nettogewicht: | 20 kg | Ursprungsland: | Deutschland | Bruttogewicht: | 22,5 kg | Ursprungsregion: | Niedersachsen | Sterilität: | Nein |
Hinweis: Abbildung kann vom Original abweichen |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Laborgerät, -Einrichtung (nicht spezifiziert) |
| | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 11 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 5.309,52* | € 5.592,02* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 3.862,94* | € 5.592,04* | | | | Lager 340 | | | | | | Frei Haus | ab € 7.822,55* | € 8.136,74* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 340 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Stück enthält 1 Paket (ab € 7.822,55* pro Paket) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 340 | | Versand: Lager 340 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,50* | | ab € 170,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 340 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|