Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bohrschrauben Pan-Head 'N' DIN 7504 Stahl verzinkt Blau chromatiert 4,8 X 38


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Schraubengrafik - Bohrschrauben Pan-Head 'N' DIN 7504 Stahl verzinkt Blau chromatiert
Schraubengrafik - Bohrschrauben Pan-Head 'N' DIN 7504 Stahl verzinkt Blau chromatiert
Technische Zeichnung - Bohrschrauben Pan-Head 'N' DIN 7504 Stahl verzinkt Blau chromatiert
Technische Tabelle - Bohrschrauben Pan-Head 'N' DIN 7504 Stahl verzinkt Blau chromatiert
Verpackung - REISSER Verpackungen
Logo - REISSER-Schraubentechnik
Artikel-Nr.:
     1631-7504S0210480386
Hersteller:
     REISSER-Schraubentechnik
Herst.-Nr.:
     39801/5
EAN/GTIN:
     4005674398015
Suchbegriffe:
Bohrschraube DIN 7504 N
DIN 7504 N
DIN 7504 N Bohrschraube
DIN 7504 N Kreuzschlitzschraube

Bohrschrauben Pan-Head 'N' DIN 7504 Stahl verzinkt Blau chromatiert 4,8 X 38

Selbstbohrende Schraube

Anwendung: Metallverbindungen im Innenbereich. Kein Vorbohren notwendig.

Einsatzbereich: Blechverarbeitung, Blechverkleidungen etc.

Vorteile:

    Mit flacher Auflagefläche (Pan-Head) für besseren Anpressdruck

Weitere Informationen:
DIN:
7504
Material:
Stahl
Oberfläche:
verzinkt Blau
Durchmesser in mm:
4,8
Länge in mm:
38
Antrieb:
PH
Verpackungseinheit:
500
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 26,96*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 500 Stück (ab € 0,05392* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 36,02*
€ 42,86
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 35,98*
€ 42,82
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 34,11*
€ 40,59
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 33,09*
€ 39,38
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 32,18*
€ 38,29
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 26,96*
€ 32,08
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.