Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Holzbauschrauben STRONGI® RSS, TX 30 Sternantrieb, Stahl verzinkt, Gelb chromatiert, gleitbeschichtet 8,0 X180


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Schraubengrafik - Holzbauschrauben STRONGI RSS, TX 30 Sternantrieb, Stahl verzinkt, Gelb chromatiert, gleitbeschichtet
Schraubengrafik - Holzbauschrauben STRONGI RSS, TX 30 Sternantrieb, Stahl verzinkt, Gelb chromatiert, gleitbeschichtet
Technische Zeichnung - Holzbauschrauben STRONGI RSS, TX 30 Sternantrieb, Stahl verzinkt, Gelb chromatiert, gleitbeschichtet
Technische Tabelle - Holzbauschrauben STRONGI RSS, TX 30 Sternantrieb, Stahl verzinkt, Gelb chromatiert, gleitbeschichtet
Verpackung - REISSER Verpackungen
Logo - REISSER-Schraubentechnik
Artikel-Nr.:
     1631-9252S0220801809
Hersteller:
     REISSER-Schraubentechnik
Herst.-Nr.:
     07177/2
EAN/GTIN:
     4005674071772
Suchbegriffe:
Dach-Konstruktions-Schraube
Holzbauschraube
Holzbauschrauben
tellerkopf holzbauschraube 8x180

Holzbauschrauben STRONGI® RSS, TX 30 Sternantrieb, Stahl verzinkt, Gelb chromatiert, gleitbeschichtet 8,0 X180

Holzbauschraube mit integrierter Scheibe

Anwendung: Konstruktionen aus Vollholz und Brettschichtholz, für die Holzarten Fichte, Kiefer und Tanne. Bei Balkenkonstruktionen kein Vorbohren notwendig.

Einsatzbereich: Holzbau, Spielgeräte, Ständerbau, etc.

Vorteile:

  • Reduzierter Einschraubwiderstand durch Gleitbeschichtung

Weitere Informationen:
DIN:
RN 9252
Material:
Stahl
Oberfläche:
verzinkt Gelb
Durchmesser in mm:
8
Länge in mm:
180
Antrieb:
TX
Verpackungseinheit:
50
Weitere Suchbegriffe: holzbauschraube, holzbauschraube 8x180, Holzschraube, STRONGI® RSS
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 40,44*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 50 Stück (ab € 0,8088* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 53,94*
€ 64,19
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 52,46*
€ 62,43
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 49,91*
€ 59,39
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 48,39*
€ 57,58
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 47,88*
€ 56,98
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 40,44*
€ 48,12
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.