SPAX Holzbauschraube Tellerkopf 8.0x180 TG Torx 40 Wirox-Silber mit Bewertung T-STAR plus mit Zapfenführung, 4CUT-Spitze, Wellenschliff, ab Schraubenlänge 160 mm 4Cut-Fräser, Gleitbeschichtung. Eur...
Die Holzbauschraube BMax mit Europäischer Technischer Zulassung als Holzverbindungsmittel. Mit ihren speziellen Unterkopffräsrippen ist sie optimal für Holz geeignet, da ein bündiges Versenken bei ...
Die Holzbauschraube BMax mit Europäischer Technischer Zulassung als Holzverbindungsmittel. Der TX-Antrieb garantiert perfekte Kraftübertragung. Die Kerbspitze greift schnell ins Holz und erleichter...
Die fischer Holzbauschraube PowerFast FPF-WT ZPP ist die kraftvolle Holzbauschraube mit Tellerkopf, mit Antrieb Innenstern TX und Teilgewinde für den konstruktiven Holzbau. Der Tellerkopf mit Innen...
Holzbauschrauben HBS-6, 6-Kt.Kopf, TX-Sternantrieb Stahl verzinkt Blau, mit Schaftfräser,ETA-11/0106 8,0 X180 Anwendung: Konstruktionen aus Voll- und Brettschichtholz für Fichte, Kiefer und Tanne i...
Die fischer PowerFast FPF-ST ZPP ist eine Holzbauschraube, blau passiviert mit Teilgewinde und Innenstern-Aufnahme. Durch den Senkkopf kann die Schraube aufgrund der höheren Kopfdurchzugswerte deut...
Die fischer Premium Vollgewindeschraube PowerFull II ist eine Holzbauschraube, die neben den üblichen Nadelhölzern auch für die Verarbeitung in Laubhölzern zugelassen ist. Der einzigartige Senkkopf...
HECO-TOPIX-PLUS Holzbauschraube Senkkopf 8.0x180 TG HD40 verzinkt Die Holzbauschraube für Profis. HECO-TOPIX-plus ist ein echtes Schraubenhighlight und vereint geballtes technologisches Know-how un...
Die fischer Premium Vollgewindeschraube PowerFull II ist eine Holzbauschraube, die neben den üblichen Nadelhölzern auch für die Verarbeitung in Laubhölzern zugelassen ist. Die Version mit Zylinderk...
HECO-Topix-plus Holzbauschraube Tellerkopf 8.0x180 TG TX40 verzinkt Die Schraube mit Technologievorsprung. Die HECO-TOPIX-plus Tellerkopfschraube ist mit ihren Eigenschaften komplett auf den konstr...
SPAX Holzbauschraube Senkkopf 8.0x180 TG Torx 40 Wirox-Silber mit Bewertung T-STAR plus mit Zapfenführung, 4CUT-Spitze, MULTI-Kopf (Fräs- und Bremsrippen), Wellenschliff, ab Schraubenlänge 160 mm 4...