Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Aufkleber Schild Atemschutz benutzen ISO 7010, Folie, Ø 400 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
100367
100367
Hersteller
Artikel-Nr.:
     164-100367
Hersteller:
     Moedel
Herst.-Nr.:
     1012F40
EAN/GTIN:
     4060081001347
Suchbegriffe:
Atemschutz benutzen M017 Gebotsschi...
Gebotsschild EN ISO 7010 M017 Atems...
atemschutz benutzen m017 gebotsschi...
Atemschutz benutzen
Material: Folie selbstklebend
Format: 40 cm Ø
gemäß:
ASR A1.3 (2013)
DIN EN ISO 7010, M017
Weitere Informationen:
Alternative Artikelnummer:
1012F40
Eigenschaft:
selbstklebend
Material:
Folie
Norm:
ASR-A1.3-2013
Außen Ø:
400 mm
Stärke:
0,1 mm
Weitere Suchbegriffe: Symbolschild, Gebotsschild, Gebotszeichen, Gebotskennzeichen, Gebotsbeschilderung, Gebotskennzeichnung
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 4,88*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,79*
€ 9,27
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,20*
€ 8,57
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,79*
€ 8,08
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,37*
€ 7,58
pro Stück
ab 50 Stück
€ 6,03*
€ 7,18
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,88*
€ 5,81
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Moedel
1012F10
ab € 0,72*
Ähnlich
Moedel
1012F02
ab € 1,72*
Ähnlich
Moedel
1012F20
ab € 1,73*
Ähnlich
Moedel
1012A20
ab € 2,43*
Ähnlich
Moedel
1012A315
ab € 6,33*
Ähnlich
Moedel
1012A60
ab € 19,65*
Ähnlich
Moedel
1012K20
ab € 2,18*
Ähnlich
Moedel
1012A402
ab € 15,46*
Ähnlich
Moedel
1012A602
ab € 27,69*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.