Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Aufkleber Schild Handschutz benutzen ISO 7010, Folie, Ø 315 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
100374
100374
Hersteller
Artikel-Nr.:
     164-100374
Hersteller:
     Moedel
Herst.-Nr.:
     1017F315
EAN/GTIN:
     4060081001392
Suchbegriffe:
Gebotsschild EN ISO 7010 M009 Hands...
Handschuhe benutzen M009 Gebotsschi...
Handschutz benutzen M009 Gebotsschi...
Handschutz benutzen
Material: Folie selbstklebend
Format: 31,5 cm Ø
gemäß:
ASR A1.3 (2013)
DIN EN ISO 7010, M009
Weitere Informationen:
Alternative Artikelnummer:
1017F315
Eigenschaft:
selbstklebend
Material:
Folie
Norm:
ASR-A1.3-2013
Außen Ø:
315 mm
Stärke:
0,1 mm
Weitere Suchbegriffe: Symbolschild, Gebotsschild, Gebotszeichen, Gebotskennzeichen, Gebotsbeschilderung, Gebotskennzeichnung
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3,10*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,13*
€ 6,10
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,72*
€ 5,62
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,43*
€ 5,27
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,13*
€ 4,91
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,85*
€ 4,58
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,10*
€ 3,69
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Moedel
1017F10
ab € 0,71*
Ähnlich
Moedel
1017F02
ab € 1,73*
Ähnlich
Moedel
1017F20
ab € 1,71*
Ähnlich
Moedel
1017F05
ab € 3,85*
Ähnlich
Moedel
1017A20
ab € 2,43*
Ähnlich
Moedel
1017A315
ab € 6,32*
Ähnlich
Moedel
1017A40
ab € 9,23*
Ähnlich
Moedel
1017K10
ab € 1,44*
Ähnlich
Moedel
1017K20
ab € 2,19*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.