Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schild Mit Wasser löschen verboten ISO 7010, Kunststoff, Ø 400 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
100404
100404
Hersteller
Artikel-Nr.:
     164-100404
Hersteller:
     Moedel
Herst.-Nr.:
     6107K40
EAN/GTIN:
     4060081001453
Suchbegriffe:
Mit Wasser löschen verboten P011 Ve...
Verbotsschild EN ISO 7010 P011 Mit ...
Mit Wasser löschen verboten
Material: Kunststoff
Format: 40 cm Ø
gemäß:
ASR A1.3 (2013)
DIN EN ISO 7010, P011
Weitere Informationen:
Alternative Artikelnummer:
6107K40
Material:
Kunststoff
Norm:
ASR-A1.3-2013
Außen Ø:
400 mm
Stärke:
1 mm
Weitere Suchbegriffe: Symbolschild, Verbotsschild, Verbotszeichen, Verbotskennzeichen, Verbotsbeschilderung, Verbotskennzeichnung
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 6,26*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,35*
€ 11,13
pro Stück
ab 2 Stück
€ 9,28*
€ 11,04
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,80*
€ 10,47
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,35*
€ 9,94
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,96*
€ 9,47
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,26*
€ 7,45
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Moedel
6107F20
ab € 1,71*
Ähnlich
Moedel
6107F315
ab € 3,28*
Ähnlich
Moedel
6107F40
ab € 4,93*
Ähnlich
Moedel
6107A20
ab € 2,51*
Ähnlich
Moedel
6107A315
ab € 6,32*
Ähnlich
Moedel
6107A40
ab € 8,11*
Ähnlich
Moedel
6107A60
ab € 19,61*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.