Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Arbeitsschutz
>
Absperrung / Kennzeichnung
>
Schilder
>
Sicherheitskennzeichnung
>
Fluchtwegschilder / Rettungsschilder
>
Fluchtwegschilder
>
Notausgang links mit Pfeil E001 Fluchtwegschild
>
Artikel
Schild Notausgang links aufwärts, Kombi, ISO 7010, Kunststoff, langnachleuchtend,160-mcd,400x200mm
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
164-101343
Hersteller:
Moedel
Herst.-Nr.:
101343
EAN/GTIN:
4060081042203
Suchbegriffe:
Alle Fluchtwegschilder
Notausgang links mit Pfeil E001 Flu...
Rettungszeichen ASR A1.3:2013 E001 ...
Rettungszeichen EN ISO 7010 E001 No...
Rettungsweg schräg links oben
HIGHLIGHT - langnachleuchtendes Sicherheitsprodukt
Fluchtwegschild mit den Symbolen „Richtungspfeil
nach schräg links oben“ und „Notausgang
links“ (E001)
Kombischild mit Lichtkante zwischen den Symbolen
Sicherheitsaussage vom Punkt des Betrachters:
a) aufwärts gehen nach links (Etagenwechsel
anzeigen)
b) eine freie Fläche nach schräg links überqueren
(Laufrichtung anzeigen)
Material: Kunststoff
Format: 400 x 200 mm (BxH)
Leuchtdichte: 160 mcd/m²
erfüllt Leuchtklasse C nach DIN 67510 / ISO 17398
gemäß:
ASR A1.3 (2013)
DIN ISO 16069
DIN ISO 3864 und DIN EN ISO 7010 (E001)
Weitere Informationen:
Eigenschaft:
langnachleuchtend
Leuchtdichte:
160-mcd
Leuchtklasse:
C-nach-DIN-67510-1
Material:
Kunststoff
Norm:
ASR-A1.3-2013
Höhe:
200 mm
Breite:
400 mm
Stärke:
1 mm
... >
Symbolschilder
>
genormt
>
Asr A1.3 2013
Weitere Suchbegriffe:
alle fluchtwegschilder notausgang kunststoff
,
notausgang links mit pfeil e001 fluchtwegschild
,
rettungszeichen en iso 7010 e001 notausgang links mit pfeil kunststoff
,
Symbolschild
,
Fluchtwegschild
,
Fluchtschild
,
Fluchtzeichen
,
Rettungsschild
,
Rettungszeichen
,
Fluchtwegzeichen
,
Rettungswegschild
,
Rettungswegzeichen
,
Fluchtwegmarkierung
,
Fluchtwegkennzeichen
,
Rettungswegmarkierung
,
Fluchtwegbeschilderung
,
Fluchtwegkennzeichnung
,
Rettungswegkennzeichen
,
Rettungswegbeschilderung
,
Rettungswegkennzeichnung
,
langnachleuchtend
,
nachleuchtend
,
HIGHLIGHT
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 9,12*
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 13,65*
€ 16,24
pro Stück
ab 2 Stück
€ 13,43*
€ 15,98
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,62*
€ 15,02
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,89*
€ 14,15
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,57*
€ 13,77
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,12*
€ 10,85
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Aufkleber Schild Notausgang links aufwärts, Kombi, ISO 7010, Folie, langnachleuchtend, 160-mcd, 297x148 mm
Moedel
101338
ab € 2,64*
Ähnlich
Aufkleber Schild Notausgang links aufwärts, Kombi, ISO 7010, Folie, langnachleuchtend, 160-mcd, 400x200 mm
Moedel
101339
ab € 8,78*
Ähnlich
Schild Notausgang links aufwärts, Kombi, ISO 7010, Alu, langnachleuchtend, 160-mcd, 297x148 mm
Moedel
101344
ab € 6,86*
Ähnlich
Schild Notausgang links aufwärts, Kombi, ISO 7010, Alu, langnachleuchtend, 160-mcd, 400x200 mm
Moedel
101345
ab € 10,51*
Ähnlich
Schild Notausgang links aufwärts, Kombi, ISO 7010, Alu, langnachleuchtend, 160-mcd, 594x297 mm
Moedel
101346
ab € 30,11*
Ähnlich
Schild Notausgang links aufwärts, Kombi, ISO 7010, Kunststoff, langnachleuchtend,160-mcd,297x148mm
Moedel
101342
ab € 3,33*
Ähnlich
Schild Notausgang links aufwärts, Kombi, ISO 7010, PVC-U Kunststoff selbstklebend, langnachleuchtend 160-mcd, 400x200 mm
Moedel
101341
ab € 10,45*
Ähnlich
Schild Notausgang links aufwärts, Kombi, ISO 7010, PVC-U Kunststoff selbstklebend,langnachleuchtend 160-mcd, 297x148 mm
Moedel
101340
ab € 3,37*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen