Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SoftStick Infotasche WT-4618, PVC, selbstklebend, Gelb, A4 hoch, 2 Stück/VE


Menge:  Stück  
Produktinformationen
102021
102021
Artikel-Nr.:
     164-102021
Hersteller:
     1A Tapes
Herst.-Nr.:
     4618.04.0-A4
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Selbstklebe-Taschen
Selbstklebende Taschen
Selbstklebetaschen
selbstklebe-taschen a4
SoftStick Infotasche WT-4618
A4 hoch, selbstklebend
Material: PVC
Format: 213 x 340 mm
Einlegemaß: 210 x 297 mm (DIN A4)
Farbe: gelb
1 VE = 2 Stück
Haftet auf allen glatten Oberflächen wie Glas,
Metall, lackierte Oberflächen, Stahl, Plexiglas
oder Wandflächen.
Die Infotaschen lassen sich rückstandsfrei ablösen
und können daher beliebig oft
wiederverwendet werden.
Weitere Informationen:
Eigenschaft:
selbstklebend
Farbe:
Gelb
Inhalt:
2-Stück
Material:
PVC-Folie
Höhe:
340 mm
Breite:
213 mm
Weitere Suchbegriffe: selbstklebe taschen, Informationsrahmen
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
6 Tage
unbekannt
€ 8,50*
ab € 7,78*
€ 11,83*
Lager 164
€ 4,70*
ab € 10,61*
€ 15,42*
Preise: Lager 164
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 15,42*
€ 18,35
pro Stück
ab 2 Stück
€ 15,08*
€ 17,95
pro Stück
ab 5 Stück
€ 14,38*
€ 17,11
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,86*
€ 16,49
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,37*
€ 15,91
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,61*
€ 12,63
pro Stück
Lagerstand: Lager 164
Versand: Lager 164
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,70*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 164
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Wolk
ab € 8,48*
Ähnlich
Wolk
ab € 98,10*
Ähnlich
Wolk
ab € 64,02*
Ähnlich
Wolk
ab € 25,18*
Ähnlich
Wolk
ab € 39,92*
Ähnlich
Wolk
ab € 80,90*
Ähnlich
Wolk
ab € 8,94*
Ähnlich
Wolk
ab € 48,34*
Ähnlich
Wolk
ab € 27,55*
Ähnlich
1A Tapes
4618.10.0-A4
ab € 7,78*
Ähnlich
1A Tapes
4618.10.1-A4
ab € 7,54*
Ähnlich
1A Tapes
4618.04.1-A4
ab € 7,54*
Ähnlich
1A Tapes
4618.06.0-A4
ab € 8,78*
Ähnlich
1A Tapes
4618.06.1-A4
ab € 9,19*
Ähnlich
1A Tapes
4618.02.0-A4
ab € 7,79*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.