Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kunststoffrahmen für Betriebsanweisungen, weiß, Einzelrahmen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Modellbeispiel: Kunststoffrahmen für Betriebsanweisungen (vl. Art. 90.9237.5, 90.9237.4)
Modellbeispiel: Kunststoffrahmen für Betriebsanweisungen (vl. Art. 90.9237.5, 90.9237.4)
Modellbeispiele: Kunststoffrahmen für Betriebsanweisungen (vl.: 90.9237.3, 90.9237.1, 90.9237.2)
Modellbeispiele: Komplett-Set (vl.: Art. 90.9265, 90.9263)
Anwendungsbeispiele:
Artikel-Nr.:
     328-90.9237.1
Hersteller:
     Wolk
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4065588237886
Suchbegriffe:
Klarsichttafel
Sichtrahmen
Sichttafel
klarsichttafeln din a 4 hoch weiss
  • für DIN A4 Format
  • Material: Kunststoff
  • inkl. reflexfreier Einsteckhülle

| |

Weitere Informationen:
Hinweis Produktbilder:
Die abgebildete Ware ist beispielhaft zu verstehen und stellt keine verbindliche Produkteigenschaft dar. Bitte beachten Sie die Textbeschreibung.
Farbe:
weiß
Lieferumfang:
Einzelrahmen | inkl. reflexfreier Einsteckhülle
Material:
Kunststoff
Eigenschaft:
für DIN A4 Format
Weitere Suchbegriffe: klarsichttafeln din a4, klarsichttafel, Gefahrstoffkennzeichnung, Betriebskennzeichnung
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 8,94*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 14,06*
€ 16,73
pro Stück
ab 2 Stück
€ 13,55*
€ 16,12
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,50*
€ 14,88
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,98*
€ 14,26
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,59*
€ 13,79
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,94*
€ 10,64
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Wolk
ab € 7,59*
Zubehör
Wolk
ab € 1,38*
Zubehör
Wolk
ab € 3,71*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.