Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schild Beschriftungstasche WT-5118, PVC, Rot, A4 geschlossen, 10 Stück/VE


Menge:  Packung  
Produktinformationen
102033
102033
Artikel-Nr.:
     164-102033
Hersteller:
     1A Tapes
Herst.-Nr.:
     5118.04.1-A4
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Beschriftungstasche für Palettenste...
Boden-Beschriftungstasche
boden-beschriftungstasche a4
beschriftungstasche für palettenste...
Beschriftungstasche WT-5118
Material: PVC, selbstklebend
Materialstärke: 1,3 mm
Kleber: Acrylat, mit rückseitigem Abdeckpapier
Klebkraft: 16 N/24 mm
Temperaturbeständigkeit: -20 °C bis 70 °C
Verklebetemperatur: ab 12 °C
1 VE = 10 Stück
AUSFÜHRUNG GESCHLOSSEN
Farbe: rot
Format: 323 x 290 mm
Einlegemaß: 297 x 210 mm
Ausführung geschlossen: mit umlaufender
Klebefläche, inkl. 4 Klebepunkten, mit denen die
Papiereinlage optional zusätzlich in den
Beschriftungstaschen fixiert werden kann.
Zur Bezeichnung von Palettenstellplätzen am Boden,
an Wänden oder Türen. Die selbstklebenden Taschen
sind schnell anzubringen und eignen sich für
Flächen, die nass gereinigt werden.
Weitere Informationen:
Eigenschaft:
selbstklebend
Farbe:
Rot
Inhalt:
10-Stück
Material:
PVC-Folie
Höhe:
290 mm
Breite:
323 mm
Stärke:
1,3 mm
Weitere Suchbegriffe: Informationsrahmen, Lagerbeschriftung, Lagerortbeschilderung, Lagerplatzbeschilderung
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 40,78*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 54,05*
€ 64,32
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 53,66*
€ 63,86
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 51,99*
€ 61,87
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 50,54*
€ 60,14
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 49,09*
€ 58,42
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 40,78*
€ 48,53
pro Packung
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
1A Tapes
5118.10.1-A4
ab € 34,23*
Ähnlich
1A Tapes
5118.10.0-A4
ab € 34,35*
Ähnlich
1A Tapes
5118.11.1-A4
ab € 34,31*
Ähnlich
1A Tapes
5118.11.0-A4
ab € 32,23*
Ähnlich
1A Tapes
5118.04.1-A4
ab € 34,39*
Ähnlich
1A Tapes
5118.04.0-A4
ab € 3,455*
Ähnlich
1A Tapes
5118.02.1-A4
ab € 34,21*
Ähnlich
1A Tapes
5118.02.0-A4
ab € 34,40*
Ähnlich
1A Tapes
5118.06.1-A4
ab € 34,26*
Ähnlich
1A Tapes
5118.06.0-A4
ab € 32,27*
Ähnlich
1A Tapes
5118.12.1-A4
ab € 34,20*
Ähnlich
1A Tapes
5118.12.0-A4
ab € 32,26*
Ähnlich
1A Tapes
5118.01.0-A4
ab € 32,40*
Ähnlich
1A Tapes
5118.07.1-A4
ab € 34,42*
Ähnlich
1A Tapes
5118.07.0-A4
ab € 32,39*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.