Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schild Beschriftungstasche WT-5118, PVC, Gelb, A4 geschlossen, 10 Stück/VE


Menge:  Stück  
Produktinformationen
102038
102038
Artikel-Nr.:
     164-102038
Hersteller:
     1A Tapes
Herst.-Nr.:
     5118.04.1-A4
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Beschriftungstasche für Palettenste...
Boden-Beschriftungstasche
Beschriftungstasche WT-5118
Material: PVC, selbstklebend
Materialstärke: 1,3 mm
Kleber: Acrylat, mit rückseitigem Abdeckpapier
Klebkraft: 16 N/24 mm
Temperaturbeständigkeit: -20 °C bis 70 °C
Verklebetemperatur: ab 12 °C
1 VE = 10 Stück
AUSFÜHRUNG GESCHLOSSEN
Farbe: gelb
Format: 323 x 290 mm
Einlegemaß: 297 x 210 mm
Ausführung geschlossen: mit umlaufender
Klebefläche, inkl. 4 Klebepunkten, mit denen die
Papiereinlage optional zusätzlich in den
Beschriftungstaschen fixiert werden kann.
Zur Bezeichnung von Palettenstellplätzen am Boden,
an Wänden oder Türen. Die selbstklebenden Taschen
sind schnell anzubringen und eignen sich für
Flächen, die nass gereinigt werden.
Weitere Informationen:
Eigenschaft:
selbstklebend
Farbe:
Gelb
Inhalt:
10-Stück
Material:
PVC-Folie
Höhe:
290 mm
Breite:
323 mm
Stärke:
1,3 mm
Weitere Suchbegriffe: Informationsrahmen, Lagerbeschriftung, Lagerortbeschilderung, Lagerplatzbeschilderung
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
6 Tage
unbekannt
€ 8,50*
ab € 34,39*
€ 45,76*
Lager 164
€ 4,70*
ab € 40,64*
€ 53,90*
Frei Haus
ab € 38,87*
€ 79,13*
Preise: Lager 164
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 53,90*
€ 64,14
pro Stück
ab 2 Stück
€ 53,43*
€ 63,58
pro Stück
ab 5 Stück
€ 51,05*
€ 60,75
pro Stück
ab 10 Stück
€ 49,74*
€ 59,19
pro Stück
ab 20 Stück
€ 48,02*
€ 57,14
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 40,64*
€ 48,36
pro Stück
Lagerstand: Lager 164
Versand: Lager 164
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,70*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 164
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
1A Tapes
ab € 12,37*
Zubehör
1A Tapes
6090.20.140
ab € 15,01*
Zubehör
1A Tapes
ab € 17,00*
Zubehör
1A Tapes
ab € 8,76*
Zubehör
1A Tapes
ab € 56,84*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.