Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Segmentierte Bodenmarkierungsstreifen WT-5124, PVC, Gelb, 50x220 mm, Rolle 10 m


Menge:  Stück  
Produktinformationen
102137
102137
Artikel-Nr.:
     164-102137
Hersteller:
     1A Tapes
Herst.-Nr.:
     5124.04.050-10
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Antirutsch Streifen
Bodenmarkierungsstreifen
Bodenmarkierung Lagerplatzmarkierun...
Lagerplatzmarkierung Bodenmarkierun...
Segmentierte Bodenmarkierungsstreifen WT-5124
für den Innenbereich
Material: PVC
Materialstärke: 0,5 mm
Format Streifen: 50 x 220 mm
Abstand zwischen den Streifen: 260 mm
Rollenlänge: 10 m
Streifen pro Laufmeter: ca. 2
Klebkraft: 16 N/24 mm
Temperaturbeständigkeit: -20 °C bis 70 °C
Verklebetemperatur: ab 12 °C
Farbe: gelb
Die Montagefolie gewährleistet eine schnelle und
unkomplizierte Anbringung der Markierungsstreifen.
Beschädigte Streifen können problemlos
ausgetauscht werden.
Das Überfahren mit Gabelstaplern und Hubwagen ist
möglich, das Drehen/Wenden auf den Streifen
zerstört das Material und ist deshalb zu
vermeiden!
Weitere Informationen:
Eigenschaft:
selbstklebend
Farbe:
Gelb
Lieferform:
Rolle
Material:
PVC-Folie
Verwendung:
Inneneinsatz
Breite:
50 mm
Länge:
10000 mm
Stärke:
0,5 mm
Weitere Suchbegriffe: Stellplatzmarker, bodenmarkierung lagerplatzmarkierung gelb, antirutsch streifen, stellplatzmarker 1a tapes, Bodenkennzeichnung, Bodenmarkierung, Lagerplatzmarkierung
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
unbekannt
€ 8,50*
ab € 19,90*
€ 27,97*
Lager 164
€ 4,70*
ab € 24,29*
€ 33,75*
Preise: Lager 164
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 33,75*
€ 40,16
pro Stück
ab 2 Stück
€ 33,16*
€ 39,46
pro Stück
ab 5 Stück
€ 31,48*
€ 37,46
pro Stück
ab 10 Stück
€ 30,48*
€ 36,27
pro Stück
ab 20 Stück
€ 29,64*
€ 35,27
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 24,29*
€ 28,91
pro Stück
Lagerstand: Lager 164
Versand: Lager 164
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,70*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 164
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
1A Tapes
ab € 12,34*
Zubehör
1A Tapes
6090.20.140
ab € 14,99*
Zubehör
1A Tapes
ab € 16,92*
Zubehör
1A Tapes
ab € 8,77*
Zubehör
1A Tapes
ab € 56,83*
Zubehör
1A Tapes
5125.01.050-10
ab € 18,28*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.