Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Segmentierte Bodenmarkierungspunkte WT-5126, PVC, Weiß, Ø 50 mm, Rolle 10 m


Menge:  Stück  
Produktinformationen
102231
102231
Artikel-Nr.:
     164-102231
Hersteller:
     1A Tapes
Herst.-Nr.:
     5126.08.050-10
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Bodenmarkierungspunkte
Markierungspunkt rutschhemmend
Warnmarkierungspunkte
bodenmarkierungspunkte
Segmentierte Bodenmarkierungspunkte WT-5126
für den Innenbereich
Material: PVC
Materialstärke: 0,5 mm
Format Punkte: Ø 50 mm
Abstand zwischen den Punkten: 130 mm
Rollenlänge: 10 m
Punkte pro Laufmeter: ca. 5-6
Klebkraft: 16 N/24 mm
Temperaturbeständigkeit: -20 °C bis 70 °C
Verklebetemperatur: ab 12 °C
Farbe: weiß
Die Montagefolie gewährleistet eine schnelle und
unkomplizierte Anbringung der Markierungspunkte.
Beschädigte Punkte können problemlos
ausgetauscht werden.
Das Überfahren mit Gabelstaplern und Hubwagen ist
möglich, das Drehen/Wenden auf den Punkten
zerstört das Material und ist deshalb zu
vermeiden!
Weitere Informationen:
Eigenschaft:
selbstklebend
Farbe:
Weiß
Lieferform:
Rolle
Material:
PVC-Folie
Verwendung:
Inneneinsatz
Außen Ø:
50 mm
Länge:
10000 mm
Stärke:
0,5 mm
Weitere Suchbegriffe: Bodenkennzeichnung, Bodenmarkierung, Lagerplatzmarkierung, Markierungspunkt
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
6 Tage
unbekannt
€ 8,50*
ab € 19,79*
€ 27,62*
Lager 164
€ 4,70*
ab € 24,18*
€ 33,35*
Preise: Lager 164
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 33,35*
€ 39,69
pro Stück
ab 2 Stück
€ 32,82*
€ 39,06
pro Stück
ab 5 Stück
€ 31,64*
€ 37,65
pro Stück
ab 10 Stück
€ 30,47*
€ 36,26
pro Stück
ab 20 Stück
€ 29,63*
€ 35,26
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 24,18*
€ 28,77
pro Stück
Lagerstand: Lager 164
Versand: Lager 164
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,70*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 164
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
1A Tapes
ab € 12,38*
Zubehör
1A Tapes
6090.20.140
ab € 14,99*
Zubehör
1A Tapes
ab € 16,96*
Zubehör
1A Tapes
ab € 56,86*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.