Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Aufkleber Schild Gefahrstoffkennzeichnung Dieselkraftstoff nach GHS, Folie, 148x105 mm, Idx 2019


Menge:  Stück  
Produktinformationen
102807
102807
Hersteller
Artikel-Nr.:
     164-102807
Hersteller:
     Moedel
Herst.-Nr.:
     102807
EAN/GTIN:
     4060081048250
Suchbegriffe:
GHS-Etiketten
Gefahrstoffetiketten Diesel-Kraftst...
gefahrstoffetiketten diesel-kraftst...
Gefahrstoffkennzeichnung Dieselkraftstoff
gemäß GHS
10,5 x 14,8 cm Folie selbstklebend
mit mattem Laminat
Abmessung des Kennzeichnungsschildes
für Gebindegröße 50 - 500 Liter
Weitere Informationen:
Eigenschaft:
selbstklebend
Lieferform:
Einzeletikett
Material:
Folie
Norm:
CLP-Verordnung
Höhe:
105 mm
Breite:
148 mm
Stärke:
0,1 mm
Weitere Suchbegriffe: Symbolschild, Textschild, Gefahrstoffetikett
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,11*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,33*
€ 2,77
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,87*
€ 2,23
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1,75*
€ 2,08
pro Stück
ab 25 Stück
€ 1,63*
€ 1,94
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,45*
€ 1,73
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,43*
€ 1,70
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,11*
€ 1,32
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Moedel
102806
ab € 1,02*
Ähnlich
Moedel
102808
ab € 1,19*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.