Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Aufkleber Schild Gefahrstoffkennzeichnung Dieselkraftstoff nach GHS, Folie, 210x148 mm, Idx 2019


Menge:  Stück  
Produktinformationen
102808
102808
Hersteller
Artikel-Nr.:
     164-102808
Hersteller:
     Moedel
Herst.-Nr.:
     102808
EAN/GTIN:
     4060081048267
Suchbegriffe:
GHS-Etiketten
Gefahrstoffetiketten Diesel-Kraftst...
gefahrstoffetiketten diesel-kraftst...
Gefahrstoffkennzeichnung Dieselkraftstoff
gemäß GHS
14,8 x 21 cm Folie selbstklebend
mit mattem Laminat
Abmessung des Kennzeichnungsschildes
für Gebindegröße über 500 Liter
Weitere Informationen:
Eigenschaft:
selbstklebend
Lieferform:
Einzeletikett
Material:
Folie
Norm:
CLP-Verordnung
Höhe:
148 mm
Breite:
210 mm
Stärke:
0,1 mm
Weitere Suchbegriffe: Symbolschild, Textschild, Gefahrstoffetikett
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,19*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,38*
€ 2,83
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,93*
€ 2,30
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1,81*
€ 2,15
pro Stück
ab 25 Stück
€ 1,68*
€ 2,00
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,56*
€ 1,86
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,53*
€ 1,82
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,19*
€ 1,42
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Moedel
102806
ab € 1,02*
Ähnlich
Moedel
102807
ab € 1,11*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.