Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schild Löschvorgang mit CO2-Feuerlöscher durch Türspalt, Kunststoff, 250x150 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
103378
103378
Hersteller
Artikel-Nr.:
     164-103378
Hersteller:
     Moedel
Herst.-Nr.:
     103378
EAN/GTIN:
     4060081052097
Suchbegriffe:
Allgemeine Hinweisschilder
Hinweisschild
Hinweisschilder
allgemeine hinweisschilder
Achtung!
Löschvorgang mit Kohlendioxid (CO2)-
Feuerlöscher nur von außen durch den
Türspalt einleiten.
Danach Tür schließen!
Raum nicht betreten -
Erstickungsgefahr!
Material: Kunststoff
Format: 250 x 150 mm
gemäß:
DGUV Information 205-034
Weitere Informationen:
Material:
Kunststoff
Höhe:
150 mm
Breite:
250 mm
Stärke:
1 mm
Weitere Suchbegriffe: Textschild, Hinweiszeichen, Hinweiskennzeichen, Hinweisbeschilderung
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2,91*
  
Preis gilt ab 5.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,86*
€ 6,97
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,29*
€ 6,30
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,62*
€ 5,50
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,43*
€ 5,27
pro Stück
ab 25 Stück
€ 3,98*
€ 4,74
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,55*
€ 4,22
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 2,91*
€ 3,46
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Moedel
103377
ab € 1,60*
Ähnlich
Moedel
103379
ab € 3,47*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.