Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schild Notausgang für gehbeeintr. Personen links, Kunststoff, langnachleuchtend,160-mcd, 148x148mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
104246
104246
Hersteller
Artikel-Nr.:
     164-104246
Hersteller:
     Moedel
Herst.-Nr.:
     104246
EAN/GTIN:
     4060081060573
Suchbegriffe:
Alle Fluchtwegschilder
alle fluchtwegschilder
Notausgang für nicht-gehfähige oder
gehbeeinträchtigte Personen links
HIGHLIGHT - langnachleuchtendes Sicherheitsprodukt
Material: Kunststoff
Format: 148 x 148 mm
Leuchtdichte: 160 mcd/m²
erfüllt Leuchtklasse C nach DIN 67510 / ISO 17398
gemäß:
DIN EN ISO 7010, E026
DIN/TR 4844-4
Dieses Rettungszeichen darf nur in Verbindung mit
einem Zusatzzeichen (Richtungspfeil) verwendet
werden.
Weitere Informationen:
Eigenschaft:
langnachleuchtend
Leuchtdichte:
160-mcd
Leuchtklasse:
C-nach-DIN-67510-1
Material:
Kunststoff
Norm:
DIN-67510
Höhe:
148 mm
Breite:
148 mm
Stärke:
1 mm
Weitere Suchbegriffe: Symbolschild, Fluchtwegschild, Fluchtschild, Fluchtzeichen, Rettungsschild, Rettungszeichen, Fluchtwegzeichen, Rettungswegschild, Rettungswegzeichen, Fluchtwegmarkierung, Fluchtwegkennzeichen, Rettungswegmarkierung, Fluchtwegbeschilderung, Fluchtwegkennzeichnung, Rettungswegkennzeichen, Rettungswegbeschilderung, Rettungswegkennzeichnung, langnachleuchtend, nachleuchtend, HIGHLIGHT
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2,35*
  
Preis gilt ab 5.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,86*
€ 4,59
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,50*
€ 4,17
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,38*
€ 4,02
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,23*
€ 3,84
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,00*
€ 3,57
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 2,35*
€ 2,80
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Moedel
104238
ab € 3,42*
Ähnlich
Moedel
104239
ab € 4,12*
Ähnlich
Moedel
104268
ab € 5,05*
Ähnlich
Moedel
104378
ab € 2,20*
Ähnlich
Moedel
104379
ab € 5,38*
Ähnlich
Moedel
104269
ab € 4,42*
Ähnlich
Moedel
104283
ab € 5,38*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.