Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Aufkleber Schild Richtungsangabe für Erste-Hilfe-Einrichtungen, Folie, langnachleuchtend, 100x200 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
104446
104446
Hersteller
Artikel-Nr.:
     164-104446
Hersteller:
     Moedel
Herst.-Nr.:
     104446
EAN/GTIN:
     4060081061723
Suchbegriffe:
Piktogramm Erste Hilfe
Piktogramm First Aid
Symbolschilder Erste Hilfe
Symbolschilder First Aid
Richtungsangabe für Erste-Hilfe-Einrichtungen
HIGHLIGHT - langnachleuchtendes Sicherheitsprodukt
Material: Folie selbstklebend
Format: 100 x 200 mm
Leuchtdichte: 160 mcd/m²
erfüllt Leuchtklasse C nach DIN 67510 / ISO 17398
gemäß:
DIN/TR 4844-4
nur in Verbindung mit einem Erste-Hilfe-Zeichen;
nicht zur Kennzeichnung von Laufrichtungen bei
Fluchtwegbeschilderungen
Weitere Informationen:
Eigenschaft:
langnachleuchtend
Leuchtdichte:
selbstklebend,160-mcd
Leuchtklasse:
C-nach-DIN-67510-1
Material:
Folie
Norm:
DIN-67510
Höhe:
200 mm
Breite:
100 mm
Stärke:
0,1 mm
Weitere Suchbegriffe: Rettungsweg Richtungspfeil, rettungsweg richtungspfeil folie, piktogramm erste hilfe, Symbolschild, Erste-Hilfe-Einrichtung, langnachleuchtend, nachleuchtend, HIGHLIGHT
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3,25*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,97*
€ 7,10
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,41*
€ 6,44
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,73*
€ 5,63
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,53*
€ 5,39
pro Stück
ab 25 Stück
€ 4,34*
€ 5,16
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,11*
€ 4,89
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,25*
€ 3,87
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Moedel
104445
ab € 2,94*
Ähnlich
Moedel
104450
ab € 4,97*
Ähnlich
Moedel
104449
ab € 4,63*
Ähnlich
Moedel
104448
ab € 3,60*
Ähnlich
Moedel
104447
ab € 3,24*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.