Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Arbeitsschutz
>
Absperrung / Kennzeichnung
>
Schilder
>
Sicherheitskennzeichnung
>
Fluchtwegschilder / Rettungsschilder
>
Fluchtwegschilder
>
Rettungsweg Richtungspfeil
>
Artikel
Schild Richtungsangabe für Erste-Hilfe-Einrichtungen, Alu, langnachleuchtend, 100x200 mm
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
164-104450
Hersteller:
Moedel
Herst.-Nr.:
104450
EAN/GTIN:
4060081061761
Suchbegriffe:
Piktogramm Erste Hilfe
Piktogramm First Aid
Symbolschilder Erste Hilfe
Symbolschilder First Aid
Richtungsangabe für Erste-Hilfe-Einrichtungen
HIGHLIGHT - langnachleuchtendes Sicherheitsprodukt
Material: Aluminium
Format: 100 x 200 mm
Leuchtdichte: 160 mcd/m²
erfüllt Leuchtklasse C nach DIN 67510 / ISO 17398
gemäß:
DIN/TR 4844-4
nur in Verbindung mit einem Erste-Hilfe-Zeichen;
nicht zur Kennzeichnung von Laufrichtungen bei
Fluchtwegbeschilderungen
Weitere Informationen:
Eigenschaft:
langnachleuchtend
Leuchtdichte:
160-mcd
Leuchtklasse:
C-nach-DIN-67510-1
Material:
Aluminium
Norm:
DIN-67510
Höhe:
200 mm
Breite:
100 mm
Stärke:
0,6 mm
... >
Rettungswegschilder, Fluchtwegschilder, Rettungszeichen
>
Symbolschilder
>
praxisbewährt
Weitere Suchbegriffe:
Rettungsweg Richtungspfeil
,
piktogramm erste hilfe alu
,
piktogramm erste hilfe
,
Symbolschild
,
Erste-Hilfe-Einrichtung
,
langnachleuchtend
,
nachleuchtend
,
HIGHLIGHT
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 4,98*
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,79*
€ 9,27
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,13*
€ 8,48
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,75*
€ 8,03
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,53*
€ 7,77
pro Stück
ab 50 Stück
€ 6,27*
€ 7,46
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,98*
€ 5,93
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Aufkleber Schild Richtungsangabe für Erste-Hilfe-Einrichtungen, Folie, langnachleuchtend, 100x200 mm
Moedel
104446
ab € 3,25*
Ähnlich
Aufkleber Schild Richtungsangabe für Erste-Hilfe-Einrichtungen, Folie, langnachleuchtend, 74x148mm
Moedel
104445
ab € 2,94*
Ähnlich
Schild Richtungsangabe für Erste-Hilfe-Einrichtungen, Alu, langnachleuchtend, 74x148 mm
Moedel
104449
ab € 4,63*
Ähnlich
Schild Richtungsangabe für Erste-Hilfe-Einrichtungen, Kunststoff, langnachleuchtend, 100x200mm
Moedel
104448
ab € 3,60*
Ähnlich
Schild Richtungsangabe für Erste-Hilfe-Einrichtungen, Kunststoff, langnachleuchtend, 74x148 mm
Moedel
104447
ab € 3,24*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen