Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schild Sicherheitsventil-Kennzeichen SV, Edelstahl, 250x250 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
106350
106350
Artikel-Nr.:
     164-106350
Hersteller:
     Pinter Signum
Herst.-Nr.:
     SV 2002
EAN/GTIN:
     4260158679305
Suchbegriffe:
Sicherheitsventil
Überdruckventil
sicherheitsventil
Sicherheitsventil-Kennzeichen
Material: Edelstahl, ausgestanztes Lochbild
Format: 250 x 250 mm
Vorderseite: PVC-Folie weiß, SV schwarz gedruckt
4 Befestigungslöcher
gemäß:
ADN, ADR, RID
Das ausgestanzte Lochbild stellt die Erkennbarkeit
auch während und nach einem Brand sicher.
Weitere Informationen:
Eigenschaft:
starr
Material:
Edelstahl
Norm:
ADN
Höhe:
250 mm
Breite:
250 mm
Stärke:
1 mm
Weitere Suchbegriffe: Textschild, Gefahrgutkennzeichnung, Sicherheitskennzeichen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 18,44*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 24,40*
€ 29,04
pro Stück
ab 2 Stück
€ 24,32*
€ 28,94
pro Stück
ab 5 Stück
€ 23,61*
€ 28,10
pro Stück
ab 10 Stück
€ 22,90*
€ 27,25
pro Stück
ab 20 Stück
€ 22,33*
€ 26,57
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 18,44*
€ 21,94
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Pinter Signum
SV 2001
ab € 11,66*
Ähnlich
Pinter Signum
SV 2003
ab € 10,69*
Ähnlich
Pinter Signum
SV 2004
ab € 13,74*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.