Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schild Sicherheitsventil-Kennzeichen SV, verzinkter Stahl, 250x250 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
106352
106352
Artikel-Nr.:
     164-106352
Hersteller:
     Pinter Signum
Herst.-Nr.:
     SV 2004
EAN/GTIN:
     4260158679329
Suchbegriffe:
Sicherheitsventil
Überdruckventil
sicherheitsventil
Sicherheitsventil-Kennzeichen
Material: verzinkter Stahl, ausgestanztes Lochbild
Format: 250 x 250 mm
Vorderseite: PVC-Folie weiß, SV schwarz gedruckt
4 Befestigungslöcher
gemäß:
ADN, ADR, RID
Das ausgestanzte Lochbild stellt die Erkennbarkeit
auch während und nach einem Brand sicher.
Weitere Informationen:
Eigenschaft:
starr
Material:
verzinkt,Stahl
Norm:
ADN
Höhe:
250 mm
Breite:
250 mm
Stärke:
1 mm
Weitere Suchbegriffe: Textschild, Gefahrgutkennzeichnung, Sicherheitskennzeichen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 13,71*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 18,46*
€ 21,97
pro Stück
ab 2 Stück
€ 18,13*
€ 21,57
pro Stück
ab 5 Stück
€ 17,83*
€ 21,22
pro Stück
ab 10 Stück
€ 17,34*
€ 20,63
pro Stück
ab 20 Stück
€ 16,74*
€ 19,92
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 13,71*
€ 16,31
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Pinter Signum
SV 2001
ab € 11,65*
Ähnlich
Pinter Signum
SV 2002
ab € 18,42*
Ähnlich
Pinter Signum
SV 2003
ab € 10,67*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.