Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Aufkleber Schild Wandhydrant für geschultes Personal, Folie, 210x74 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
107057
107057
Hersteller
Artikel-Nr.:
     164-107057
Hersteller:
     Moedel
Herst.-Nr.:
     107057
EAN/GTIN:
     4060081072767
Suchbegriffe:
Feuerwehrzeichen DIN 4066 Wandhydra...
Wandhydrant DIN 4066 Feuerwehrzeich...
Hinweisschild Personal
hinweisschild personal
Wandhydrant für geschultes Personal
Material: Folie selbstklebend
Format: 210 x 74 mm
gemäß:
DIN 4066
DIN 14461-6
Weitere Informationen:
Eigenschaft:
selbstklebend
Material:
Folie
Norm:
DIN-14461-6
Höhe:
74 mm
Breite:
210 mm
Stärke:
0,1 mm
Weitere Suchbegriffe: Textschild, Feuerwehrschild, Löschwasserbereitstellung
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,44*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,48*
€ 2,95
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,09*
€ 2,49
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1,99*
€ 2,37
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,89*
€ 2,25
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,80*
€ 2,14
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,44*
€ 1,71
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.