Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schild Hinweis auf eine PV-Anlage mit Batteriespeicher, Alu, 200x250 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
107130
107130
Hersteller
Artikel-Nr.:
     164-107130
Hersteller:
     Moedel
Herst.-Nr.:
     107130
EAN/GTIN:
     4060081073351
Suchbegriffe:
Photovoltaik Systemspeicher
photovoltaik systemspeicher
Hinweis auf eine PV-Anlage (Photovoltaikanlage)
mit Batteriespeicher
Material: Aluminium
Format: 200 x 250 mm
gemäß:
VDE-AR-E 2100-712
VDE-AR-E 2510-2
DIN VDE 0100-712
DGUV Information 205-018
Weitere Informationen:
Eigenschaft:
selbstklebend
Material:
Aluminium
Norm:
DIN-VDE-0100-712
Höhe:
250 mm
Breite:
200 mm
Stärke:
1,8 mm
Weitere Suchbegriffe: Symbolschild, Feuerwehrschild, Photovoltaikanlage, PV-Anlage, Solarstrom, Solaranlage, Photovoltaik
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 5,39*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,94*
€ 9,45
pro Stück
ab 2 Stück
€ 7,64*
€ 9,09
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,41*
€ 8,82
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,08*
€ 8,43
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,78*
€ 8,07
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,39*
€ 6,41
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Moedel
107058
ab € 1,80*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.