Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Arbeitsschutz
>
Absperrung / Kennzeichnung
>
Schilder
>
Sicherheitskennzeichnung
>
Gebotsschilder
>
Gebotsschilder nach EN ISO 7010
>
Atemschutz benutzen M017 Gebotsschild
>
Artikel
Aufkleber Schild Atemschutz benutzen ISO 7010, Folie, Ø 20 mm, 10 Stück/Bogen
Menge:
Bogen
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
164-51766
Hersteller:
Moedel
Herst.-Nr.:
1012F02
EAN/GTIN:
4060081001965
Suchbegriffe:
Atemschutz benutzen M017 Gebotsschi...
Gebotsschild EN ISO 7010 M017 Atems...
atemschutz benutzen m017 gebotsschi...
Atemschutz benutzen
Material: Folie selbstklebend
Format: 20 mm Ø
Lieferform: 10 Stück/Bogen
gemäß:
ASR A1.3 (2013)
DIN EN ISO 7010, M017
Weitere Informationen:
Alternative Artikelnummer:
1012F02
Eigenschaft:
selbstklebend
Material:
Folie
Norm:
ASR-A1.3-2013
Außen Ø:
20 mm
Stärke:
0,1 mm
... >
Symbolschilder
>
genormt
>
Iso 7010
Weitere Suchbegriffe:
Symbolschild
,
Gebotsschild
,
Gebotszeichen
,
Gebotskennzeichen
,
Gebotsbeschilderung
,
Gebotskennzeichnung
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,73*
Preis gilt ab 15.000 Bögen
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Bogen
€ 3,80*
€ 4,52
pro Bogen
ab 10 Bögen
€ 2,83*
€ 3,37
pro Bogen
ab 20 Bögen
€ 2,66*
€ 3,17
pro Bogen
ab 25 Bögen
€ 2,48*
€ 2,95
pro Bogen
ab 50 Bögen
€ 2,21*
€ 2,63
pro Bogen
ab 100 Bögen
€ 2,15*
€ 2,56
pro Bogen
ab 15000 Bögen
€ 1,73*
€ 2,06
pro Bogen
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Aufkleber Schild Atemschutz benutzen ISO 7010, Folie, Ø 100 mm
Moedel
1012F10
ab € 0,73*
Ähnlich
Aufkleber Schild Atemschutz benutzen ISO 7010, Folie, Ø 200 mm
Moedel
1012F20
ab € 1,72*
Ähnlich
Aufkleber Schild Atemschutz benutzen ISO 7010, Folie, Ø 400 mm
Moedel
1012F40
ab € 4,85*
Ähnlich
Schild Atemschutz benutzen ISO 7010, Alu, Ø 200 mm
Moedel
1012A20
ab € 2,48*
Ähnlich
Schild Atemschutz benutzen ISO 7010, Alu, Ø 315 mm
Moedel
1012A315
ab € 6,32*
Ähnlich
Schild Atemschutz benutzen ISO 7010, Alu, Ø 600 mm
Moedel
1012A60
ab € 19,65*
Ähnlich
Schild Atemschutz benutzen ISO 7010, Kunststoff, Ø 200 mm
Moedel
1012K20
ab € 2,18*
Ähnlich
Schild Atemschutz benutzen, ISO 7010, Alu 1,8 mm, Ø 400 mm
Moedel
1012A402
ab € 15,45*
Ähnlich
Schild Atemschutz benutzen, ISO 7010, Alu 1,8 mm, Ø 600 mm
Moedel
1012A602
ab € 27,54*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen