Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Aufkleber Schild Auffanggurt benutzen ISO 7010, Folie, Ø 50 mm, 10 Stück/Bogen


Menge:  Bogen  
Produktinformationen
51798
51798
Hersteller
Artikel-Nr.:
     164-51798
Hersteller:
     Moedel
Herst.-Nr.:
     1018F05
EAN/GTIN:
     4060081002221
Suchbegriffe:
Auffanggurt benutzen M018 Gebotssch...
Gebotsschild EN ISO 7010 M018 Auffa...
auffanggurt benutzen m018 gebotssch...
Auffanggurt benutzen
Material: Folie selbstklebend
Format: 5 cm Ø
LE = 10 Stück/Bogen, Preis/Bogen
gemäß:
ASR A1.3 (2013)
DIN EN ISO 7010, M018
Weitere Informationen:
Alternative Artikelnummer:
1018F05
Eigenschaft:
selbstklebend
Material:
Folie
Norm:
ASR-A1.3-2013
Außen Ø:
50 mm
Stärke:
0,1 mm
Weitere Suchbegriffe: Symbolschild, Gebotsschild, Gebotszeichen, Gebotskennzeichen, Gebotsbeschilderung, Gebotskennzeichnung
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3,90*
  
Preis gilt ab 7.500 Bögen
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Bogen
€ 7,67*
€ 9,13
pro Bogen
ab 5 Bögen
€ 6,96*
€ 8,28
pro Bogen
ab 10 Bögen
€ 5,88*
€ 7,00
pro Bogen
ab 20 Bögen
€ 5,53*
€ 6,58
pro Bogen
ab 25 Bögen
€ 5,27*
€ 6,27
pro Bogen
ab 50 Bögen
€ 4,77*
€ 5,68
pro Bogen
ab 7500 Bögen
€ 3,90*
€ 4,64
pro Bogen
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Moedel
1018F10
ab € 0,72*
Ähnlich
Moedel
1018F20
ab € 1,72*
Ähnlich
Moedel
1018A20
ab € 2,48*
Ähnlich
Moedel
1018K10
ab € 1,42*
Ähnlich
Moedel
1018K20
ab € 2,18*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.