Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schild Gehörschutz, Augenschutz und Kopfschutz benutzen, Alu, Ø 200 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
51966
51966
Hersteller
Artikel-Nr.:
     164-51966
Hersteller:
     Moedel
Herst.-Nr.:
     1090A20
EAN/GTIN:
     4060081003129
Suchbegriffe:
Gebotsschilder Praxisbewährt
gebotsschilder praxisbewährt gehör...
gebotsschilder praxisbewährt
gebotsschilder praxisbewährt alumin...
Gehörschutz, Augenschutz und Kopfschutz benutzen
Material: Aluminium
Format: 20 cm Ø
praxisbewährt
Weitere Informationen:
Alternative Artikelnummer:
1090A20
Material:
Aluminium
Norm:
praxiserprobt
Außen Ø:
200 mm
Stärke:
0,6 mm
Weitere Suchbegriffe: Symbolschild, Gebotsschild, Gebotszeichen, Gebotskennzeichen, Gebotsbeschilderung, Gebotskennzeichnung
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2,43*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,17*
€ 4,96
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,67*
€ 4,37
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,51*
€ 4,18
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,32*
€ 3,95
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,11*
€ 3,70
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,43*
€ 2,89
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Moedel
1090F10
ab € 0,72*
Ähnlich
Moedel
1090F20
ab € 1,70*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.