Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Aufkleber Schild Fußschutz benutzen ISO 7010, Folie, Ø 100 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
52095
52095
Hersteller
Artikel-Nr.:
     164-52095
Hersteller:
     Moedel
Herst.-Nr.:
     1260F10
EAN/GTIN:
     4060081003365
Suchbegriffe:
Fußschutz benutzen M008 Gebotsschil...
Gebotsschild EN ISO 7010 M008 Fußsc...
gebotsschild en iso 7010 m008 fußsc...
fußschutz benutzen m008 gebotsschil...
Fußschutz benutzen
Material: Folie selbstklebend
Format: 10 cm Ø
gemäß:
ASR A1.3 (2013)
DIN EN ISO 7010, M008
Weitere Informationen:
Alternative Artikelnummer:
1260F10
Eigenschaft:
selbstklebend
Material:
Folie
Norm:
ASR-A1.3-2013
Außen Ø:
100 mm
Stärke:
0,1 mm
Weitere Suchbegriffe: Symbolschild, Gebotsschild, Gebotszeichen, Gebotskennzeichen, Gebotsbeschilderung, Gebotskennzeichnung
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,72*
  
Preis gilt ab 30.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,82*
€ 2,17
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,32*
€ 1,57
pro Stück
ab 25 Stück
€ 1,21*
€ 1,44
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,99*
€ 1,18
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,96*
€ 1,14
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,90*
€ 1,07
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,72*
€ 0,86
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Moedel
1260F20
ab € 1,73*
Ähnlich
Moedel
1260F315
ab € 3,11*
Ähnlich
Moedel
1260A20
ab € 2,48*
Ähnlich
Moedel
1260A315
ab € 6,34*
Ähnlich
Moedel
1260K20
ab € 2,18*
Ähnlich
Moedel
1260K315
ab € 3,64*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.