Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Arbeitsschutz
>
Absperrung / Kennzeichnung
>
Schilder
>
Sicherheitskennzeichnung
>
Gebotsschilder
>
Gebotsschilder nach EN ISO 7010
>
Hände waschen M011 Gebotsschild
>
Artikel
Aufkleber Schild Hände waschen ISO 7010, Folie, Ø 100 mm
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
164-52115
Hersteller:
Moedel
Herst.-Nr.:
1271F10
EAN/GTIN:
4060081003495
Suchbegriffe:
Gebotsschild EN ISO 7010 M011 Hände...
Hände waschen M011 Gebotsschild
gebotsschild en iso 7010 m011 hände...
Hände waschen
Material: Folie selbstklebend
Format: 10 cm Ø
gemäß:
ASR A1.3 (2013)
DIN EN ISO 7010, M011
Weitere Informationen:
Alternative Artikelnummer:
1271F10
Eigenschaft:
selbstklebend
Material:
Folie
Norm:
ASR-A1.3-2013
Außen Ø:
100 mm
Stärke:
0,1 mm
... >
Symbolschilder
>
genormt
>
Iso 7010
Weitere Suchbegriffe:
Symbolschild
,
Gebotsschild
,
Gebotszeichen
,
Gebotskennzeichen
,
Gebotsbeschilderung
,
Gebotskennzeichnung
,
Hygiene
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,71*
Preis gilt ab 30.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,81*
€ 2,15
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,32*
€ 1,57
pro Stück
ab 25 Stück
€ 1,21*
€ 1,44
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,00*
€ 1,19
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,95*
€ 1,13
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,90*
€ 1,07
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,71*
€ 0,84
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Aufkleber Schild Hände waschen ISO 7010, Folie, Ø 200 mm
Moedel
1271F20
ab € 1,72*
Ähnlich
Aufkleber Schild Hände waschen ISO 7010, Folie, Ø 50 mm, 10 Stück/Bogen
Moedel
1271F05
ab € 3,90*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen