Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Aufkleber Schild Allgemeines Gebotszeichen ISO 7010, Folie, Ø 100 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
52342
52342
Hersteller
Artikel-Nr.:
     164-52342
Hersteller:
     Moedel
Herst.-Nr.:
     138F10
EAN/GTIN:
     4060081004034
Suchbegriffe:
Allgemeines Gebotszeichen M001 Gebo...
Gebotsschild EN ISO 7010 M001 Allge...
allgemeines gebotszeichen m001 gebo...
Allgemeines Gebotszeichen
Material: Folie selbstklebend
Format: 10 cm Ø
gemäß:
ASR A1.3 (2013)
DIN EN ISO 7010, M001
Dieses Zeichen darf nur in Verbindung mit einem
Zusatzzeichen angewendet werden, welches das Gebot
konkretisiert.
Weitere Informationen:
Alternative Artikelnummer:
138F10
Eigenschaft:
selbstklebend
Material:
Folie
Norm:
ASR-A1.3-2013
Außen Ø:
100 mm
Stärke:
0,1 mm
Weitere Suchbegriffe: Symbolschild, Gebotsschild, Gebotszeichen, Gebotskennzeichen, Gebotsbeschilderung, Gebotskennzeichnung
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,72*
  
Preis gilt ab 30.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,37*
€ 1,63
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,15*
€ 1,37
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,03*
€ 1,23
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,96*
€ 1,14
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,90*
€ 1,07
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,72*
€ 0,86
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Moedel
138F20
ab € 1,73*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.