Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
€ 0,00
 

Nachtparktafel/Parkwarntafel linksweisend, Alu, refl. RA 3,klappbar, 285x285 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
54233
54233
Artikel-Nr.:
     164-54233
Hersteller:
     Pinter Signum
Herst.-Nr.:
     N2002
EAN/GTIN:
     4260158670265
Suchbegriffe:
Nachtparktafel
Parkwarntafel
nachtparktafel
Nachtparktafel, Parkwarntafel bauartgeprüft
Ausführung: klappbar, linksweisend zur Montage am
Fahrzeug hinten
Material: Aluminium ca. 1,5 mm
Format: 285 x 285 mm
Vorderseite aus reflektierender Folie rot/weiß
RA3, C
Scharniere und Drehverschluss aus Edelstahl
Weitere Informationen:
Alternative Artikelnummer:
20502KLI
Eigenschaft:
klappbar
Material:
linksweisend,reflektierend,Aluminium
Norm:
DIN-67520
Reflexionstyp:
RA3-nach-DIN-67520
Höhe:
285 mm
Breite:
285 mm
Stärke:
1,5 mm
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
6 Tage
200
€ 7,50*
ab € 10,57*
€ 15,16*
Lager 164
€ 4,70*
ab € 31,06*
€ 50,28*
11 Tage
unbekannt
€ 6,00*
ab € 40,17*
€ 52,93*
€ 4,95*
ab € 45,13*
€ 59,33*
€ 8,00*
ab € 48,25*
€ 63,54*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 164
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 50,28*
€ 59,83
pro Stück
ab 2 Stück
€ 49,97*
€ 59,46
pro Stück
ab 5 Stück
€ 47,72*
€ 56,79
pro Stück
ab 10 Stück
€ 41,10*
€ 48,91
pro Stück
ab 20 Stück
€ 39,29*
€ 46,76
pro Stück
ab 25 Stück
€ 35,43*
€ 42,16
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 31,06*
€ 36,96
pro Stück
Lagerstand: Lager 164
Versand: Lager 164
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,70*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 164
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Daresco
4.7010.840
€ 420,29*
Zubehör
3M
7100213255
€ 268,36*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.