Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Warntafel für Abfalltransporte, Stahl, starr, 400x300 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
54250
54250
Artikel-Nr.:
     164-54250
Hersteller:
     Pinter Signum
Herst.-Nr.:
     A4000
EAN/GTIN:
     4260158670005
Suchbegriffe:
Warntafel Abfalltransport
Beobachtungsspiegel
Kontrollspiegel
Panoramaspiegel
Abfall-Warntafel - Abfalltafel -
Warntafel für Abfalltransporte
STARR
Format: 300 x 400 mm
aus verzinktem Stahlblech ca. 1 mm
Vorderseite weiß reflektierend RA1,A
"A" schwarz gedruckt,
mit Kantenschutz schwarz
Weitere Informationen:
Alternative Artikelnummer:
2055S
Eigenschaft:
feuerverzinkt
Material:
reflektierend,starr,Stahl
Höhe:
300 mm
Breite:
400 mm
Stärke:
1 mm
Weitere Suchbegriffe: Überwachungsspiegel, beobachtungsspiegel, ohne-Halterung, Abfallwarntafel
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
200
€ 7,50*
ab € 9,04*
€ 12,84*
€ 4,95*
ab € 20,05*
€ 27,09*
Lager 164
€ 4,70*
ab € 22,02*
€ 32,28*
Preise: Lager 164
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 32,28*
€ 38,41
pro Stück
ab 2 Stück
€ 32,07*
€ 38,16
pro Stück
ab 5 Stück
€ 31,15*
€ 37,07
pro Stück
ab 10 Stück
€ 28,48*
€ 33,89
pro Stück
ab 20 Stück
€ 27,59*
€ 32,83
pro Stück
ab 25 Stück
€ 26,41*
€ 31,43
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 22,02*
€ 26,20
pro Stück
Lagerstand: Lager 164
Versand: Lager 164
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,70*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 164
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Pinter Signum
A 402A
ab € 11,08*
Ähnlich
Pinter Signum
A 4002
ab € 12,91*
Ähnlich
Pinter Signum
A4001
ab € 12,82*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.