Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Warntafel für Abfalltransporte, Stahl, starr mit Haltebügel, 400x300 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
54251
54251
Artikel-Nr.:
     164-54251
Hersteller:
     Pinter Signum
Herst.-Nr.:
     A4001
EAN/GTIN:
     4260158670012
Suchbegriffe:
Warntafel Abfalltransport
Beobachtungsspiegel
Kontrollspiegel
Panoramaspiegel
Abfall-Warntafel - Abfalltafel -
Warntafel für Abfalltransporte
STARR mit Haltebügel
Format: 300 x 400 mm
aus verzinktem Stahlblech ca. 1 mm
Vorderseite weiß reflektierend RA1,A
"A" schwarz gedruckt,
mit Kantenschutz schwarz
Weitere Informationen:
Alternative Artikelnummer:
2055SMH
Eigenschaft:
feuerverzinkt
Material:
reflektierend,starr,Stahl
Höhe:
300 mm
Breite:
400 mm
Stärke:
1 mm
Weitere Suchbegriffe: Überwachungsspiegel, beobachtungsspiegel, mit-Halterung, Abfallwarntafel
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
200
€ 7,50*
ab € 12,82*
€ 17,81*
€ 4,95*
ab € 26,76*
€ 35,61*
Lager 164
€ 4,70*
ab € 29,11*
€ 42,85*
Preise: Lager 164
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 42,85*
€ 50,99
pro Stück
ab 2 Stück
€ 42,66*
€ 50,77
pro Stück
ab 5 Stück
€ 40,96*
€ 48,74
pro Stück
ab 10 Stück
€ 36,80*
€ 43,79
pro Stück
ab 20 Stück
€ 35,54*
€ 42,29
pro Stück
ab 25 Stück
€ 34,04*
€ 40,51
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 29,11*
€ 34,64
pro Stück
Lagerstand: Lager 164
Versand: Lager 164
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,70*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 164
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Pinter Signum
A4000
ab € 9,04*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.