Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Aufkleber Warnmarkierung linksweisend, PVC-Folie, Rot-Weiß, 50 mm x 16,5 m


Menge:  Rolle  
Produktinformationen
54300
54300
Hersteller
Artikel-Nr.:
     164-54300
Hersteller:
     Moedel
Herst.-Nr.:
     2065RLI
EAN/GTIN:
     4060081005789
Suchbegriffe:
Aufkleber
Aufklebeschilder
Gefahrenmarkierungsband
Markierband
Warnmarkierung rot/weiß, linksweisend
Material: PVC-Folie, selbstklebend
Breite: 5 cm
Länge: 16,5 m
Kleber: Acrylat permanent
Klebkraft: 7 N/25 mm
Ausführung: mit rückseitigem Abdeckpapier
Geeignet für den langfristigen Innen- oder
den kurzfristigen Außeneinsatz.
Verklebung: nur auf glatten, staub-
und fettfreien Untergründen!
Weitere Informationen:
Alternative Artikelnummer:
2065RLI
Eigenschaft:
linksweisend
Farbe:
selbstklebend,Rot-Weiß
Lieferform:
Rolle
Material:
Folie
Verwendung:
Außeneinsatz
Breite:
50 mm
Länge:
16500 mm
Stärke:
0,1 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 15,31*
  
Preis gilt ab 3.000 Rollen
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Rolle
€ 23,47*
€ 27,93
pro Rolle
ab 2 Rollen
€ 23,07*
€ 27,45
pro Rolle
ab 3 Rollen
€ 22,26*
€ 26,49
pro Rolle
ab 5 Rollen
€ 20,83*
€ 24,79
pro Rolle
ab 10 Rollen
€ 19,43*
€ 23,12
pro Rolle
ab 20 Rollen
€ 19,29*
€ 22,96
pro Rolle
ab 3000 Rollen
€ 15,31*
€ 18,22
pro Rolle
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Moedel
2065BLI
ab € 15,34*
Ähnlich
Moedel
2065GLI
ab € 15,30*
Ähnlich
Moedel
2065GÜLI
ab € 15,32*
Ähnlich
Moedel
2065BRE
ab € 15,32*
Ähnlich
Moedel
2065GRE
ab € 15,36*
Ähnlich
Moedel
2065GÜRE
ab € 15,37*
Ähnlich
Moedel
2065RRE
ab € 15,38*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.