Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Konto
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Arbeitsschutz
>
Absperrung / Kennzeichnung
>
Verkehrsleitsystem
>
Verkehrskennzeichnung
>
Verkehrseinrichtungen StVO
>
Leitkegel
>
Artikel
Verkehrskegel vollreflektierend, Kunststoff, rot/weiß, Höhe 500 mm
Menge:
Stück
Produktinformationen
Artikel-Nr.:
164-54321
Hersteller:
Wemas
Herst.-Nr.:
400.000610.00.00
EAN/GTIN:
k.A.
Suchbegriffe:
Leitkegel
Pylon
Pylonen
Verkehrsleitkegel
Verkehrsleitkegel rot/weiß
vollreflektierend
Material: PVC
Höhe: 500 mm
Fußplatte: 285 x 285 mm
Farbe: rot/weiß reflektierend RA1 (Typ 1)
Gewicht: ca. 2,2 kg
Gewichtsklasse II
Bruchsicher, flexibel, kälte- und
wärmebeständig.
BASt-Prüfnummer: 95 3F 01
Weitere Informationen:
Eigenschaft:
reflektierend
Farbe:
Rot-Weiß
Material:
Kunststoff
Reflexionstyp:
RA1-nach-DIN-67520
Breite:
285 mm
Höhe:
500 mm
Tiefe:
285 mm
... >
Lager 164
>
Absperrprodukte
>
Verkehrskegel
Weitere Suchbegriffe:
leitkegel 50 cm
,
leitkegel
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 54,75*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 54,75*
€ 65,15
pro Stück
ab 2 Stück
€ 53,64*
€ 63,83
pro Stück
ab 5 Stück
€ 51,29*
€ 61,04
pro Stück
ab 10 Stück
€ 49,95*
€ 59,44
pro Stück
ab 20 Stück
€ 48,29*
€ 57,47
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 40,82*
€ 48,58
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Batterie für Schnelleinsatz-Blitz-Leuchte Monozelle D 1,5 Volt - 18,1 Ah
Adolf Nissen Elektrobau
155007
€ 6,30*
Zubehör
Einhängehaken, Polyethylen, rot, 6 mm
k.A.
€ 3,62*
Zubehör
Einhängehaken, Polyethylen, rot, 8 mm
k.A.
€ 3,64*
Zubehör
Einhängehaken, Polyethylen, weiß, 6 mm
k.A.
€ 3,63*
Zubehör
Einhängehaken, Polyethylen, weiß, 8 mm
k.A.
€ 3,63*
Zubehör
Kappe für Leitkegel, rot, 6 Kappen + 12 Verbindungsglieder/Set
k.A.
€ 29,97*
Zubehör
Kunststoffkette, Polyethylen, rot/weiß, 6 mm, Meterware
k.A.
€ 4,17*
Zubehör
Kunststoffkette, Polyethylen, rot/weiß, 8 mm, Meterware
k.A.
€ 5,97*
Zubehör
Ladegerät für NiMH-Akkus für Schnelleinsatz-Blitz-Leuchte (Art.-Nr. 54786)
Adolf Nissen Elektrobau
161060-1
€ 96,44*
Zubehör
Leitkegel-Adapter, zum einfachen Einhängen von Absperrketten
Novap
3330168
€ 6,02*
Zubehör
NiMH-Akku D (Monozelle), 1,2 V, 9000 mAh, für Schnelleinsatz-Blitz-Leuchte
XCELL BATT
301462
€ 8,12*
Zubehör
Stab-Leuchte LED Typ 62/S, ohne Leitkegel, zweiseitig gelb, Ø 200mm
Adolf Nissen Elektrobau
130361-51
€ 209,79*
Zubehör
Verbindungsglied, Polyethylen, rot, 6 mm
k.A.
€ 2,44*
Zubehör
Verbindungsglied, Polyethylen, rot, 8 mm
k.A.
€ 2,94*
Zubehör
Verbindungsglied, Polyethylen, weiß, 6 mm
k.A.
€ 2,44*
Weitere Artikel
anzeigen
.
Über uns
Presse
Job & Karriere
Nachhaltigkeit
Newsletter
Support
AGB
Impressum
Datenschutz
Datenschutzeinstellungen
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.