Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gurt-Wandkassette GLW 480 schwarz, Kunststoff, Gurt 8 m rot/weiß schraffiert


Menge:  Stück  
Produktinformationen
54341
54341
Artikel-Nr.:
     164-54341
Hersteller:
     RS
Herst.-Nr.:
     GLW 480-J/13-8,0
EAN/GTIN:
     4251021116942
Suchbegriffe:
Gurtkassette
Gurtwandkassette
Wandgurtkassette
Wandkassette
Gurt-Wandkassette, GLW 480
Gehäuse: Kunststoff, schwarz
Gehäusemaße: ca. 15,5 x 13 x 14 cm (HxBxT)
Gurt 8 m rot/weiß schraffiert
Gurt 50 mm breit
Bestellhinweis:
Ein meist unverzichtbares Zubehör für den
sogenannten "letzten Pfosten" oder aber auch
das Gegenstück der Wandkassette ist der
Wandclip mit der Best.-Nr. 54353 oder 54374.
Bitte separat dazu bestellen.
Weitere Informationen:
Alternative Artikelnummer:
208048RW
Farbe:
Rot-Weiß
Material:
Kunststoff
Verwendung:
Inneneinsatz
Höhe:
150 mm
Breite:
125 mm
Tiefe:
140 mm
Weitere Suchbegriffe: gurtkassette rot/weiß, gurtkassette, rs-guidesystems gurtkassette, Gurtabsperrung
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 164
€ 4,70*
ab € 114,74*
€ 144,55*
9 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 114,85*
€ 144,85*
€ 4,95*
ab € 140,45*
€ 176,83*
Frei Haus
ab € 159,86*
€ 198,35*
Frei Haus
ab € 171,06*
€ 211,34*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 164
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 144,55*
€ 172,01
pro Stück
ab 2 Stück
€ 144,17*
€ 171,56
pro Stück
ab 5 Stück
€ 135,02*
€ 160,67
pro Stück
ab 10 Stück
€ 127,61*
€ 151,86
pro Stück
ab 500 Stück
€ 114,74*
€ 136,54
pro Stück
Lagerstand: Lager 164
Versand: Lager 164
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,70*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 164
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
R. Scholz
GLZ 45/3-084
ab € 16,23*
Zubehör
R. Scholz
GLZ 3-074
ab € 12,14*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.