Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wand-Gurtkassette, Schraubbefestigung, 8 m, Gurt, rot/weiss


Menge:  Stück  
Produktinformationen
thumbnail
thumbnail
normal
detail
Artikel-Nr.:
     224-211326
Hersteller:
     Guidesystems
Herst.-Nr.:
     GLW 480-13
EAN/GTIN:
     4251021116942
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Gurtkassette
Gurtwandkassette
Wandgurtkassette
Wandkassette
  • Gehäuse aus robustem und unempfindlichem, schwarzem Kunststoff
  • Länge = Gurtauszug
Weitere Informationen:
Verbindung:
Gurt
Farbe Gurt:
rot; weiss
Max. Abstand:
8 m
Fliesskraftbremse:
Nein
Befestigungsart:
Kassette
Farbe Pfosten:
schwarz
Material Gehäuse:
Kunststoff
Zubehör:
Wandclip
Gurtfarbe:
rot/weiss
Empfohlene Gurtzuglänge:
8 m
Panikverschluss:
Nein
Höhe:
155 mm
Gewicht:
1,1 kg
Weitere Suchbegriffe: gurtkassette, 211326, 211326-SW81, Wegeleitsystem, Gurtabsperrung, Abgrenzung, Absperrsysteme, Absperrgurt, Leitsystem, Absperrkette, Absperrung, Gurtsystem, Gurtpfosten
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,70*
ab € 114,51*
€ 141,03*
8 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 114,78*
€ 141,31*
Lager 224
€ 4,95*
ab € 141,20*
€ 171,22*
Frei Haus
ab € 160,37*
€ 194,29*
Frei Haus
ab € 170,59*
€ 206,84*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 224
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 171,22*
€ 203,75
pro Stück
ab 2 Stück
€ 170,48*
€ 202,87
pro Stück
ab 5 Stück
€ 167,21*
€ 198,98
pro Stück
ab 10 Stück
€ 149,46*
€ 177,86
pro Stück
ab 500 Stück
€ 141,20*
€ 168,03
pro Stück
Lagerstand: Lager 224
Versand: Lager 224
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 224
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
R. Scholz
GLZ 45/3-084
ab € 16,12*
Zubehör
R. Scholz
GLZ 3-074
ab € 12,14*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.