Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gurt-Absperrpfosten GLA 25 rot, Kunststoff, 1000 mm Höhe, Gurt 4 m rot/weiß


Menge:  Packung  
Produktinformationen
54395
54395
Artikel-Nr.:
     164-54395
Hersteller:
     RS
Herst.-Nr.:
     GLA25-E/17-4,0
EAN/GTIN:
     4251021100873
Suchbegriffe:
Gurtabsperrpfosten
Gurtpfosten
Gurtständer
Gurtwarnständer
Gurt-Absperrpfosten, GLA 25
Pfosten: Kunststoff, rot
Höhe: ca. 1000 mm
Gurt: 4 m rot/weiß schraffiert
Gurt ca. 50 mm breit
Fußplatte: umweltfreundlicher Verbundwerkstoff,
da zu 100% recycelt,
Ø ca. 410 mm
Höhe: mittig ca. 80 mm, außen ca. 15 mm
Bestellhinweis:
Ein meist unverzichtbares Zubehör für den
sogenannten "letzten Pfosten" oder aber auch
das Gegenstück der Wandkassette ist der
Wandclip mit der Best.-Nr. 54353 oder 54374.
Bitte separat dazu bestellen.
Weitere Informationen:
Alternative Artikelnummer:
209054R
Farbe:
Rot-Weiß
Material:
Kunststoff
Höhe:
1000 mm
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 164
€ 4,70*
ab € 151,45*
€ 188,38*
9 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 179,11*
€ 221,27*
Preise: Lager 164
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 188,38*
€ 224,17
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 186,56*
€ 222,01
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 179,03*
€ 213,05
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 169,42*
€ 201,61
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 151,45*
€ 180,23
pro Packung
1 Packung enthält 2 Stück (ab € 75,725* pro Stück)
Lagerstand: Lager 164
Versand: Lager 164
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,70*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 164
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
R. Scholz
GLZ 45/3-084
ab € 16,22*
Zubehör
R. Scholz
GLZ 3-074
ab € 12,15*
Zubehör
R. Scholz
GLS 45/40-177
ab € 135,08*
Zubehör
R. Scholz
GLS 45/40-178
ab € 151,86*
Zubehör
R. Scholz
GLS 45/40-176
ab € 122,41*
Zubehör
RS
GLS 45/40-175
ab € 86,61*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.