Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wechselwarntafel mit Wechselziffern, Edelstahl, reflektierend, 400x300 mm


Menge:  Satz  
Produktinformationen
54772
54772
Artikel-Nr.:
     164-54772
Hersteller:
     Pinter Signum
Herst.-Nr.:
     K9500
EAN/GTIN:
     4260158670234
Suchbegriffe:
Einstofftafel
Gefahrentafel
Gefahrgut Warntafel
Gefahrgut Warntafel mit Gefahrkennz...
Warntafel, Zifferntafel klappbar
aus Edelstahl V2a
Format: 40x30 cm
Vorderseite: orange reflektierend RA1,A
Ziffern geprägt, Ziffern, Querbalken und
Kantenschutz schwarz
Scharniere und Drehverschlüsse aus Edelstahl
Set bestehend aus:
Grundplatte klappbar
4 Leerfelder
Ziffernsatz und Haltebügel
Weitere Informationen:
Alternative Artikelnummer:
2276E
Eigenschaft:
klappbar
Material:
reflektierend,Edelstahl
Reflexionstyp:
RA1-nach-DIN-67520
Höhe:
300 mm
Breite:
400 mm
Stärke:
1 mm
Weitere Suchbegriffe: Gefahrguttafel, gefahrentafel, Gefahrgutwarntafel
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
200
Frei Haus
ab € 69,79*
€ 90,22*
Lager 164
€ 4,70*
ab € 160,30*
€ 199,11*
Preise: Lager 164
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Satz
€ 199,11*
€ 236,94
pro Satz
ab 2 Sätze
€ 198,00*
€ 235,62
pro Satz
ab 5 Sätze
€ 185,24*
€ 220,44
pro Satz
ab 10 Sätze
€ 172,30*
€ 205,04
pro Satz
ab 500 Sätze
€ 160,30*
€ 190,76
pro Satz
Lagerstand: Lager 164
Versand: Lager 164
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,70*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 164
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Pinter Signum
S 8500
ab € 74,47*
Ähnlich
Pinter Signum
K 8000
ab € 56,43*
Ähnlich
Pinter Signum
Z5000
ab € 63,68*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.