Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Warntafel mit Wechselziffern, Stahl, 400x300 mm, inkl. Haltebügel u. Abdeckhaube


Menge:  Satz  
Produktinformationen
54328
54328
Artikel-Nr.:
     164-54328
Hersteller:
     Pinter Signum
Herst.-Nr.:
     Z5000
EAN/GTIN:
     4260158670548
Suchbegriffe:
Gefahrgut Warntafel Abdeckhaube
gefahrgut warntafel abdeckhaube
Warntafel mit Wechselziffern
Material: Stahl feuerverzinkt
Format: 40x30 cm
Vorderseite: orange reflektierend RA1,A
mit Kantenschutz
Ziffern: geprägt, schwarz
Set bestehend aus:
Grundplatte starr mit 4 Befestigungslöchern
4 Leerfelder
Ziffernsatz in einer Aufbewahrungstasche
Haltebügel und feuerfeste Abdeckhaube
Weitere Informationen:
Alternative Artikelnummer:
2076
Eigenschaft:
feuerverzinkt
Material:
reflektierend,starr,Stahl
Reflexionstyp:
RA1-nach-DIN-67520
Höhe:
300 mm
Breite:
400 mm
Stärke:
1 mm
Weitere Suchbegriffe: Gefahrgutwarntafel
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
200
Frei Haus
ab € 63,73*
€ 82,32*
Lager 164
€ 4,70*
ab € 115,07*
€ 144,14*
Preise: Lager 164
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Satz
€ 144,14*
€ 171,53
pro Satz
ab 2 Sätze
€ 142,73*
€ 169,85
pro Satz
ab 5 Sätze
€ 136,62*
€ 162,58
pro Satz
ab 10 Sätze
€ 127,37*
€ 151,57
pro Satz
ab 500 Sätze
€ 115,07*
€ 136,93
pro Satz
Lagerstand: Lager 164
Versand: Lager 164
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,70*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 164
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Pinter Signum
Z 5001
ab € 19,11*
Ähnlich
Pinter Signum
S 8500
ab € 73,75*
Ähnlich
Pinter Signum
K 8001
ab € 29,27*
Ähnlich
Pinter Signum
K 9501
ab € 37,18*
Ähnlich
Pinter Signum
F 1500
ab € 3,69*
Ähnlich
Pinter Signum
K 8000
ab € 56,69*
Ähnlich
Pinter Signum
S 8501
ab € 29,77*
Ähnlich
Pinter Signum
K9500
ab € 69,72*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.