Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Aufkleber Warnmarkierung linksweisend, Folie, reflektierend, Rot-Weiß, 100 mm x 15 m


Menge:  Rolle  
Produktinformationen
54899
54899
Hersteller
Artikel-Nr.:
     164-54899
Hersteller:
     Moedel
Herst.-Nr.:
     2336
EAN/GTIN:
     4060081006793
Suchbegriffe:
Aufkleber
Aufklebeschilder
Gefahrenmarkierungsband
Markierband
Warnmarkierung reflektierend
rot/weiß, linksweisend
Material: Folie, selbstklebend, reflektierend RA1
Breite: 10 cm
Länge: 15 m
Kleber: Solvent-Polyacrylat permanent
Klebkraft: 15 N/25 mm
Ausführung: mit rückseitigem Abdeckpapier
Verklebung: nur auf glatten, staub- und
fettfreien Untergründen!
Weitere Informationen:
Alternative Artikelnummer:
2336
Eigenschaft:
linksweisend
Farbe:
reflektierend,selbstklebend,Rot-Weiß
Lieferform:
Rolle
Material:
Folie
Reflexionstyp:
RA1-nach-DIN-67520
Breite:
100 mm
Länge:
15000 mm
Stärke:
0,1 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 121,30*
  
Preis gilt ab 500 Rollen
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Rolle
€ 170,12*
€ 202,44
pro Rolle
ab 2 Rollen
€ 168,11*
€ 200,05
pro Rolle
ab 3 Rollen
€ 162,56*
€ 193,45
pro Rolle
ab 5 Rollen
€ 145,83*
€ 173,54
pro Rolle
ab 10 Rollen
€ 130,63*
€ 155,45
pro Rolle
ab 500 Rollen
€ 121,30*
€ 144,35
pro Rolle
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Moedel
2396
ab € 121,54*
Ähnlich
Moedel
2398
ab € 60,74*
Ähnlich
Moedel
2383
ab € 60,88*
Ähnlich
Moedel
2397
ab € 121,73*
Ähnlich
Moedel
2399
ab € 60,97*
Ähnlich
Moedel
2337
ab € 121,26*
Ähnlich
Moedel
2384
ab € 60,91*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.