Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Arbeitsschutz
>
Absperrung / Kennzeichnung
>
Schilder
>
Sicherheitskennzeichnung
>
Fluchtwegschilder / Rettungsschilder
>
Fluchtwegschilder
>
Rettungsweg Richtungspfeil
>
Artikel
Bodenmarkierungspunkte m. Pfeil,Alu, langnachleuchtend,160-mcd, selbstklebend, Ø 100 mm
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
164-55017
Hersteller:
Moedel
Herst.-Nr.:
2364HL160A
EAN/GTIN:
4060081007004
Suchbegriffe:
Bodenmarkierungspfeile
Bodenmarkierungspunkte
Markierungspunkt rutschhemmend
Warnmarkierungspunkte
Bodenmarkierungspunkt mit Pfeil,
mit rutschhemmender Oberfläche
HIGHLIGHT - langnachleuchtendes Sicherheitsprodukt
Material: Aluminium 0,6 mm, selbstklebend
Format: 100 mm Ø
Leuchtdichte: 160 mcd/m²
erfüllt Leuchtklasse C nach DIN 67510 / ISO 17398
Weitere Informationen:
Alternative Artikelnummer:
2364HL160A
Eigenschaft:
langnachleuchtend
Leuchtdichte:
rutschhemmend,selbstklebend,160-mcd
Leuchtklasse:
C-nach-DIN-67510-1
Material:
Aluminium
Norm:
DIN-67510
Außen Ø:
100 mm
Stärke:
0,6 mm
... >
Markierungsprodukte
>
Bodenmarkierungen
>
Antirutschbelag
Weitere Suchbegriffe:
Rettungsweg Richtungspfeil
,
bodenmarkierungspfeile langnachleuchtend
,
bodenmarkierungspunkte
,
bodenmarkierungspunkte 10cm
,
Bodenmarkierung
,
Leitmarkierung
,
langnachleuchtend
,
nachleuchtend
,
HIGHLIGHT
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2,01*
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,33*
€ 5,15
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,40*
€ 4,05
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,23*
€ 3,84
pro Stück
ab 25 Stück
€ 2,87*
€ 3,42
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,58*
€ 3,07
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,53*
€ 3,01
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 2,01*
€ 2,39
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Aufkleber Bodenmarkierungspunkte mit Pfeil, Folie, langnachleuchtend, 160-mcd, Ø 100 mm
Moedel
2364FHL160
ab € 1,39*
Ähnlich
Bodenmarkierungspunkte mit Pfeil, Alu, langnachleuchtend, 160-mcd, Ø 100 mm
Moedel
2364HL160ANS
ab € 2,02*
Ähnlich
Bodenmarkierungspunkte mit Pfeil,Alu, langnachleuchtend,310-mcd, selbstklebend,Ø 100 mm
Moedel
2364HL310A
ab € 4,21*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen