Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Bürobedarf
>
Präsentation und Planung
>
Präsentationszubehör
>
Markierungspunkte
>
Bodenmarkierungspunkte
>
Artikel
Bodenmarkierungspunkte, Alu, langnachleuchtend, 160-mcd, Ø 50 mm
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
164-55028
Hersteller:
Moedel
Herst.-Nr.:
2365HL5160ANS
EAN/GTIN:
4060081007103
Suchbegriffe:
Bodenmarkierungspunkte
Markierungspunkt rutschhemmend
Warnmarkierungspunkte
bodenmarkierungspunkte 5cm
Bodenmarkierungspunkt
mit rutschhemmender Oberfläche
HIGHLIGHT - langnachleuchtendes Sicherheitsprodukt
Material: Aluminium 0,4 mm
Format: 50 mm Ø
Leuchtdichte: 160 mcd/m²
erfüllt Leuchtklasse C nach DIN 67510 / ISO 17398
Bestellhinweis:
Zur Verklebung empfehlen wir Ihnen den
Baustoffkleber FLEX, Best.-Nr. 56228.
(Der Inhalt reicht für ca. 360 Bodenmarkierungs-
punkte im Format 5 cm Ø.)
Weitere Informationen:
Alternative Artikelnummer:
2365HL5160ANS
Eigenschaft:
langnachleuchtend
Leuchtdichte:
rutschhemmend,160-mcd
Leuchtklasse:
C-nach-DIN-67510-1
Material:
Aluminium
Norm:
DIN-67510
Außen Ø:
50 mm
Stärke:
0,4 mm
... >
Markierungsprodukte
>
Bodenmarkierungen
>
Antirutschbelag
Weitere Suchbegriffe:
bodenmarkierungspunkte
,
bodenmarkierungspunkte moedel
,
Bodenmarkierung
,
Leitmarkierung
,
langnachleuchtend
,
nachleuchtend
,
HIGHLIGHT
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,38*
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,39*
€ 2,84
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,14*
€ 2,55
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1,96*
€ 2,33
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,84*
€ 2,19
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,79*
€ 2,13
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,38*
€ 1,64
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Aufkleber Bodenmarkierungspunkte, Folie, selbstklebend, langnachleuchtend, 160-mcd, Ø 100 mm
Moedel
2365HL
ab € 9,84*
Ähnlich
Bodenmarkierungspunkte, Alu, langnachleuchtend, 160-mcd, selbstklebend, Ø 100 mm
Moedel
2365HL160A
ab € 1,99*
Ähnlich
Bodenmarkierungspunkte, Alu, langnachleuchtend, 160-mcd, selbstklebend, Ø 50 mm
Moedel
2365HL5160A
ab € 1,38*
Ähnlich
Bodenmarkierungspunkte, Alu, langnachleuchtend, 160-mcd, Ø 100 mm
Moedel
2365HL160ANS
ab € 2,00*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen