Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kabelbrücken-Set aus Kunststoff, Gelb-Schwarz, 75 mm x 3 m


Menge:  Stück  
Produktinformationen
55196
55196
Artikel-Nr.:
     164-55196
Hersteller:
     Ewald Hildebrandt
Herst.-Nr.:
     40901
EAN/GTIN:
     4250619600177
Suchbegriffe:
Fußbodenkanal
Kabelabdeckhaube
Kabelabdeckung
Kabelbrücke
Kabelbrücken-Set
Material: PVC
Farbe: gelb mit schwarzen Signalstreifen
Breite: 75 mm
Gesamthöhe: 12 mm
Kammern: 2
Kammerhöhe/-breite: 8 x 11 mm
Set bestehend aus:
- 3 m Kabelschutzprofil
- 1 Rolle doppelseitiges Klebeband
Weitere Informationen:
Alternative Artikelnummer:
24340
Farbe:
Gelb-Schwarz
Material:
Kunststoff
Verwendung:
Inneneinsatz
Breite:
75 mm
Länge:
3000 mm
Angebote (19)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
12 Tage
unbekannt
pro Stück
Frei Haus
ab € 41,00*
€ 54,53*
pro Stück
€ 4,95*
ab € 44,87*
€ 58,38*
7 Tage
nicht lagernd
pro Stück
€ 4,30*
ab € 45,93*
€ 62,19*
19 Tage
unbekannt
pro Stück
€ 5,99*
ab € 48,99*
€ 64,08*
Lager 164
pro Stück
€ 4,70*
ab € 70,10*
€ 89,38*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 164
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 89,38*
€ 106,36
pro Stück
ab 2 Stück
€ 84,43*
€ 100,47
pro Stück
ab 5 Stück
€ 80,72*
€ 96,06
pro Stück
ab 10 Stück
€ 77,68*
€ 92,44
pro Stück
ab 20 Stück
€ 76,18*
€ 90,65
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 70,10*
€ 83,42
pro Stück
Lagerstand: Lager 164
Versand: Lager 164
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,70*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 164
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Ewald Hildebrandt
41600
ab € 45,79*
Ähnlich
Ewald Hildebrandt
41700
ab € 44,57*
Ähnlich
Ewald Hildebrandt
41000
ab € 44,94*
Ähnlich
Ewald Hildebrandt
41901
ab € 55,52*
Ähnlich
Ewald Hildebrandt
40620
ab € 20,26*
Ähnlich
Ewald Hildebrandt
40600
ab € 32,52*
Ähnlich
Ewald Hildebrandt
40420
ab € 20,39*
Ähnlich
Ewald Hildebrandt
40400
ab € 32,29*
Ähnlich
Ewald Hildebrandt
40720
ab € 20,28*
Ähnlich
Ewald Hildebrandt
40700
ab € 32,45*
Ähnlich
Ewald Hildebrandt
40020
ab € 20,04*
Ähnlich
Ewald Hildebrandt
40000
ab € 30,41*
Ähnlich
Ewald Hildebrandt
40902
ab € 29,45*
Ähnlich
Hildebrandt
40920
ab € 37,06*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.