Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kabelbrücken-Set aus Aluminium, Gelb-Schwarz, 80x1500 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
55201
55201
Artikel-Nr.:
     164-55201
Hersteller:
     Ewald Hildebrandt
Herst.-Nr.:
     47761
EAN/GTIN:
     4250619600764
Suchbegriffe:
Fußbodenkanal
Kabelabdeckhaube
Kabelabdeckung
Kabelbrücke
Kabelbrücken-Set
Material: Aluminium
Farbe: schwarz mit gelben Signalstreifen
Breite: 80 mm
Gesamthöhe: 20 mm
Kammern: 1
Kammerhöhe/-breite: 16 x 18 mm
Set bestehend aus:
- 1,5 m Kabelschutzprofil
- 1 Rolle doppelseitiges Klebeband
- Verschlussprofil für Hauptkammer
- Längsverbinder
Weitere Informationen:
Alternative Artikelnummer:
24345
Farbe:
Gelb-Schwarz
Material:
Aluminium
Verwendung:
Inneneinsatz
Breite:
80 mm
Länge:
1500 mm
Angebote (21)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
17 Tage
nicht lagernd
€ 4,30*
ab € 58,09*
€ 78,00*
€ 4,95*
ab € 61,28*
€ 79,27*
19 Tage
unbekannt
€ 5,99*
ab € 63,24*
€ 81,54*
18 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 63,35*
€ 81,62*
Lager 164
€ 4,70*
ab € 75,44*
€ 96,46*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 164
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 96,46*
€ 114,79
pro Stück
ab 2 Stück
€ 90,73*
€ 107,97
pro Stück
ab 5 Stück
€ 86,54*
€ 102,98
pro Stück
ab 10 Stück
€ 83,63*
€ 99,52
pro Stück
ab 500 Stück
€ 75,44*
€ 89,77
pro Stück
Lagerstand: Lager 164
Versand: Lager 164
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,70*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 164
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Ewald Hildebrandt
47712
ab € 47,22*
Ähnlich
Ewald Hildebrandt
47732
ab € 47,33*
Ähnlich
Ewald Hildebrandt
47711
ab € 50,00*
Ähnlich
Ewald Hildebrandt
47731
ab € 49,98*
Ähnlich
Ewald Hildebrandt
47721
ab € 44,85*
Ähnlich
Ewald Hildebrandt
47751
ab € 44,94*
Ähnlich
Ewald Hildebrandt
47741
ab € 55,11*
Ähnlich
Ewald Hildebrandt
47742
ab € 52,32*
Ähnlich
Ewald Hildebrandt
47752
ab € 45,83*
Ähnlich
Ewald Hildebrandt
47762
ab € 53,72*
Ähnlich
Ewald Hildebrandt
47722
ab € 45,79*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.