Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Arbeitsplatzmatte PUMA, Gummi, 900x1200 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
55282
55282
Artikel-Nr.:
     164-55282
Hersteller:
     Geggus
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4047482056725
Suchbegriffe:
Arbeitsplatz-Bodenbelag
Arbeitsplatzmatten
Adaptermatte Gummi
Gummimatte
Aktiv-Matte Puma schwarz
90,0 x 120,0 x 1,4 cm
Material: Naturkautschuk
geschlossene Ausführung
Gewicht: ca. 7 kg
Weitere Informationen:
Alternative Artikelnummer:
245390
Farbe:
Schwarz
Lieferform:
Einzelmatte
Material:
Gummi
Verwendung:
Inneneinsatz
Breite:
900 mm
Länge:
1200 mm
Stärke:
14 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 101,36*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 128,88*
€ 153,37
pro Stück
ab 2 Stück
€ 127,11*
€ 151,26
pro Stück
ab 5 Stück
€ 120,91*
€ 143,88
pro Stück
ab 10 Stück
€ 115,18*
€ 137,06
pro Stück
ab 500 Stück
€ 101,36*
€ 120,62
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Geggus
ab € 70,32*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.